農業用散水ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
102件の「農業用散水ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「農業用ノズル」、「農業用シャワーヘッド」、「拡散ノズル」などの商品も取り扱っております。
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

大量噴霧を実現したアイデア商品です。ホースの先端に取り付けると霧のように水が出ます。
用途エンジンポンプでの散水に 付属品 タケノコニップル(20mm×15mm)1個、カップリングクミ(20mm×20mm)1個 材質 持ち手部分塩ビ缶
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。 先端のノズルは7パターン。
用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。 噴出形状 霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 全長(mm) 770 質量(g) 255 シャワー種類 7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。
用途散水用 トラスコ品番 818-7343 材質 (主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう 質量(g) 271
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W65×H55×D285 全長(mm) 285 質量(g) 100 穴径(Φmm) 0.4 穴数 571 主な用途 園芸用
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ホース先端に取り付け、散水に使用します。ロングタイプのため握り部があり使用しやすいです。
用途ポンプパーツ。
1個
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W125×H40×D530 全長(mm) 355 質量(g) 365 穴径(Φmm) 0.35(±0.1mm) 穴数 316 主な用途 一般・農業用 アズワン品番 64-3674-15
1本
6,198 税込6,818
当日出荷

適合ホース内径(Φmm) 18~25 寸法(mm) W87×H75×D520 全長(mm) 520 質量(g) 285 穴径(Φmm) 0.6 穴数 760 主な用途 農業用
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質 アルミニウム 水流切替 先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm) 350 穴径(Φmm) 0.4 穴数 500 取付ねじ G1/4 適合ホース内径(Φmm) 15 頭径(縦×横)(mm) 45×45 水量(L/min)[圧力(MPa)] 14[0.2]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
用途水まき・掃除・洗車など。 シャワー種類 4パターン 材質 メタル
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W105×H68×D650 全長(mm) 595 質量(g) 280 穴径(Φmm) 0.45(±0.1mm) 穴数 804 主な用途 一般・農業用 アズワン品番 64-3674-02
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

もやのように微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Bネジ付。標準ノズルは灰色。
用途ハウス内のかん水全般等 使用圧力(MPa) 0.2 散水範囲(m) Φ3.4 方向 上向き専用
1個
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
シャワー種類 停止・直射・噴霧 材質 本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製 材質(本体) アルミ製
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類 2種類(直噴・拡散) 仕様 噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース 中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合ホース内径(Φmm) 15~18 寸法(mm) W65×H55×D340 全長(mm) 340 質量(g) 135 穴径(Φmm) 0.4 穴数 592 主な用途 園芸用
1本
5,398 税込5,938
翌々日出荷