- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 近畿工業のおすすめ人気ランキング
近畿工業のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新48件の「近畿工業」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打掛錠」、「アルミサッシドアノブ」、「握り 玉 錠」などの商品も取り扱っております。
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)上下L
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
90
1組
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
深さ(mm)
(ケース)82
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
64mm
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品
鍵3本付
色
SV
勝手
左右勝手共用
適合扉厚(mm)
33~41
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様
ランマ無し
タイプ
本体フラット
商品タイプ
本体のみ
材質
(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット
60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)
35~45
種類
ドアノブ
表面処理
(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手
握り玉
適合穴径(Φmm)
(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書
(22.7MB)
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
付属品
ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・皿M4×12mm(3本入)
材質
亜鉛ダイカスト
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考
一般玄関握り玉
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品
鍵3本付
色
ST
適合扉厚(mm)
33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品
鍵3本付
色
ST
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)平/L付
適合扉厚(mm)
25~37
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
60・70・80・90・110
1組
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)
25~42
シリンダー
5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上
(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合
(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類
ドアノブ
取手
握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ
室内錠
適合扉厚(mm)
25
長さ(mm)
(フロント)100
幅(mm)
(フロント)25
取手
握り玉
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状
(フロント)段付L
記号
(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)
30
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品
鍵:3本
種類
レバーハンドル
勝手
左右、内外共通
動作
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー
6本ピンシリンダー
バックセット
64
関連資料
寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)
33~43
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット
100mm
ビスピッチ(mm)
110
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
色
ST
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色
ST
適合扉厚(mm)
33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
オーソドックスなデザインで、幅広いインテリアに対応できる「ベリティスシリーズ スタンダードレーベル」。木などの素材が本来持つ美しさに加え、触れた際の感覚まで繊細に表現しています。
型式
XMJE2
デザイン
PA,PD,KE,SB,SC,WB,WC,LA,LB,LC,LD,MC,KC,KD
枠
固定90mm(AN),固定110mm(BN),固定155mm(DN),固定172mm(EN),ケーシング1型(C1),ケーシング2型(C2),ケーシング3型(C3),ケーシング4型(C4),ケーシング7型(C7)
納まり
片開きドア(01)
勝手
右勝手(R),左勝手(L)
高さL
7尺(2m高)
枠幅
UW735mm(2),UW755mm(3),UW780mm(4),UW825mm(5),UW875mm(6)
色(柄)
ソフトウォールナット(UY),ウォールナット(TY),チェリー(CY),グレージュアッシュ(RV),イデアオーク(EV),メープル(JY),ホワイトオーク(WY),ホワイトアッシュ(GY),しっくいホワイト(PY)
ハンドル
A1型ST,A1型BK,A2型ST,A2型BK,A3型ST,A3型BK
蝶番
カバー蝶番(C),フラット蝶番(F)
吊元
左右兼用
関連資料
片開きドア資料(0.19MB)
サービス分類
オーダー・加工