- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 送受信機のおすすめ人気ランキング
送受信機のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新402件の「送受信機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NTP 時計」、「ワイヤレスチャイム REVEX」、「ワイヤレス送受信機セット」などの商品も取り扱っております。
受信機だけとしても使用できます。
質量(g)
約290(ACアダプタを除く)
タイプ
1枠
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×220×100
表示方式
ピポン
電源電圧(V)
DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)
250以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)
426.1
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質
抗菌素材使用
質量(g)
55
電源
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 300mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×12.9×100
機能
呼出通知:LED点滅(ON/OFF設定可能)、電子音:ON/OFF設定可能、振動:ON/OFF設定可能、圏外通知:「圏外」表示点滅・電子音・振動 ON/OFF設定可能
受信可能距離
約150m(見通し)
ディスプレイ
3窓 FND番号方式
受信周波数
Fsk429Mhz帯/特定小電力
アンテナ
内蔵式
番号設定
1台の送信機に対して1~999まで設定可能
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。
(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
暗くなるとLEDが点灯し、位置が分かる防雨タイプ押ボタン。
付属品
取付ネジ×4本(Φ3×20mm)、両面テープ 1枚
色
ホワイト
質量(g)
受信器:約138(電池除く)、押しボタン送信器:約38(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
(受信器)単三形乾電池×3本(別売)またはDC4.5Vセンタープラス、(押ボタン送信器)コイン形リチウム電池CR2032×2個(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(受信器)142×80×29、(押しボタン送信器)40×91×19
電池寿命
受信器:約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用:アルカリ乾電池使用時)、押ボタン送信器:約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313.625
電波到達距離(m)
見通し約120
防水仕様
IPX4防沫形(押しボタン送信器)
鍵違い数
約25万通り
音量(dB)
約88/50cm
1セット
¥4,368
税込¥4,805
当日出荷
送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。
質量(g)
約290(ACアダプタを除く)
タイプ
1枠
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
30×220×100
表示方式
ピポン
電源電圧(V)
DC9(付属ACアダプタ使用)
消費電流(mA)
250以下
受信周波数
426.1MHz
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
高機能!低価格!新しいコードレスチャイムシステム『スマジオ/SMADIO』のお得なセットです!
飲食店、工場、病院、介護施設で大活躍の呼び出しシステムです!
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
送信周波数(MHz)
315
電源
(本体受信機)専用DC12Vアダプター、(送信機・小歔欷)3V ボタン電池2個、(腕時計型レシーバー)単4電池
ボタン数
6個
音色
20
低価格、高機能、新しいワイヤレスコールシステム。『スマジオ』の登場です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)
688
色
ブラック
電源
専用DC12Vアダプター
表示方式
FND
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×40×150(アンテナ部含まず)
音量
10段階
ディスプレイ
3窓2桁
ボタン数
6個
受信方式
ASK
音色
20
送受信周波数(MHz)
315、429
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!。一体型送信機・受電器を採用!充電器と受信機が一体型なので、お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!。特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。抗菌樹脂採用の安心設計です。。銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!。受信機のカバーにはポリカーボネートを採用、万一の落下にも心配いりません。。ゲストレシーバーZERO 便利な使い方。【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
材質
ポリカーボネート、ASB樹脂
受信可能距離
約150m(見通し)
受信周波数
Fsk429Mhz帯/特定小電力
受信器1台で8表示できます。
発信器は最大110台まで使用可能です。
用途飲食店や薬局等の施設で、番号表示での呼出し
トラスコ品番
836-2031
セット内容
取付木ねじ(4×20)6本、発信器の番号シール(1~32)、集中操作器用番号シール(1~8)、電源コード(1.7m)1本
幅(mm)
460
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
120
奥行(mm)
55
消費電力(W)
4~18
電源
AC100V
使用周囲温度(℃)
0~40
電波到達距離(m)
約100
音量(dB)
50~70
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
最大12台までの送信器を登録できるプロユース対応の受信器です。
受信した送信器の番号ボタンと番号ディスプレイが点灯し、送信元が一目で分かります。
番号ディスプレイは先に受信した番号順に表示します。
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!
用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に送信器を12台まで登録可能)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。
店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配がありません。
送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる17種類の報知音。
送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
音量を3段階に調節できます。
電源タイプ
電源コード式
質量(g)
約215
電源
DC4.5VACアダプター付属
音量(dB)
約90/50cm※音量大時
電波到達距離(m)
約120(見通し)
周波数(MHz)
313.625(特定小電力機器)
使用温度範囲(℃)
0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×38×100(最大値)
付属品
取付ネジ2本(Φ3×20mm)、ACアダプター1個(コード長約1.8m)、送信場所シール1枚
仕様
IDコード:約25万通り
1個
¥12,331
税込¥13,564
当日出荷
XP10EとXP1900のセットです。
セット内容
XP10EとXP1900
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)
本体質量(g)
XP10E:約60、XP1900:約217
ランプ
送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅
防塵防水性能
IP55
電池寿命
約2年(1日10回送信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ青点滅"ピッピッ"音
電源タイプ
電池式
動作モード
選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード
設置場所
XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
0~110 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防雨押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)。 防雨押しボタン送信器 幅44×高さ83×奥行27(mm)(最大値)。質量:受信器 約81g 。 防雨押しボタン送信器 約66g。保護等級:IPX4(防沫形)(防雨押ボタン送信器)。付属品:取付ネジ 2本(M3×14mm)、スリーブ 2本(Φ6×24mm)、両面テープ 1枚
用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。電波の到達距離は見通し約90m一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
1個
¥3,799
税込¥4,179
当日出荷
表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
表示方式
5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送受信周波数(MHz)
426.1
業界初の腕時計型レシーバーを採用。手元でコールをキャッチできます。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(kg)
58.5
電源
1.5V単4電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×14-8×43(ベルト部含まず)
受信周波数
429
受信方式
FSK
音色
3
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
フードコートでも、銀行でも、病院でも、工場でも、いつでもどこでも大活躍の新型呼び出しシステムです。
お客様に受信機を持っていただき、準備ができたら送信機で呼び出しボタンを押すだけ。
騒音の激しいフードコートでは、スタッフが捜し回る労力を軽減!
一体型送信機・受電器を採用!お渡しと呼び出しを1箇所で行なえます。
送信機と充電器が一体になっているので、電源(専用アダプター)は1箇所のみ。電源を確保しづらいイベントなど、屋外での使用も便利になりました!
特定省電力商品です。通信方式に特定省電力を採用しました。見通しで約150mの通信距離があります。
抗菌樹脂採用の安心設計です。
銀行や病院では、大声でお客さまのお名前を呼ぶことなくお客さまのプライバシーに一段と配慮できます。
デジタル方式を採用!混線の心配はいりません。隣接する店舗で同時に使用しても混線しません。
圏外お知らせ機能受信機が「圏外」になった場合、音と振動でお知らせします。
業界初!3桁表示を実現。1~999、任意の番号を設定可能!。充電時間は約5時間でフル充電可能!
ゲストレシーバーZERO 便利な使い方
【3桁番号で使用用途の拡大】100番台はAのお客様、500番台はBのお客様などと使い分けが出来ます。
【同番号複数呼び出し】例えば、登録番号1番を5台作り、5人に渡し5人を1回で呼び出すことが出来ます。
【個別・一括番号の簡単登録】ボタン操作だけで緊急で1~10番、201~210番など簡単に登録することが出来ます。
【超スリム、超軽量を実現】お客様が呼び出し待ちで落としたとしても、衝撃を最小限に抑えることが出来ます。
用途フードコート、飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
質量(g)
約900(アダプタ含まず)
電源
100V DC5V アダプタ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×200×36(アンテナ含まず)
ディスプレイ
3窓 FND番号方式
充電時間(時間)
約5(最大10台)
アンテナ
ロッドアンテナ(外部)
送信周波数(MHz)
Fsk429帯 特定小電力
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
配線が不要なワイヤレスタイプ(無線式)なので設置が簡単!。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。IDコード(識別符号)が約6万5千通りなので混信の心配がありません。電池の交換時期をランプの点滅でお知らせします。お好みで10種類の報知音が設定できます。軒下などの屋外にも設置できる防雨タイプ押ボタン。
仕様
IDコード:約6万5千通り
付属品
取付ネジ2本、スリーブ2本、両面テープ1枚
質量(g)
【受信機】約116(電池除く)、【押しボタン送信機】約23(電池除く)
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
【受信機】単三形乾電池×3本(別売)、【押しボタン送信機】コイン形リチウム電池 CR2032×1個(別売)
音量
約85dB/m(音量大時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【受信機】約121×85×27(最大値)、【押しボタン送信機】約33×80×18(最大値)
電池寿命
【受信機】約1年(1日に10回、音量大、ピンポン×1高音で使用)(アルカリ乾電池使用時)、【押しボタン送信機】約2年(1日に10回使用)
周波数(MHz)
313(特定小電力機器)
電波到達距離(m)
見通し 約100
防水仕様
IPX4 防沫形(押ボタン送信器)
1セット
¥3,229
税込¥3,552
当日出荷
XP10AとXP4000のセットです。
セット内容
XP10AとXP4000
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP4000:単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)
XP10A:約38、XP4000:約210
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:赤ランプが激しく点滅、または流れる
防塵防水性能
XP10A:IP67、XP4000:IP55
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP4000:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光 一回/30秒間/60秒間/連続
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP4000:屋内/屋外
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~110 /1m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP4000:87×135×54
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
XP10AとXP700のセットです。
セット内容
XP10AとXP700
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可
本体質量(g)
XP10A:約38、XP700:約85
ランプ
送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅
防塵防水性能
IP67
電池寿命
XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)
電池残量表示
送信ランプ赤点滅
電源タイプ
電池式
動作モード
音と光/音/光
設置場所
XP10A:屋内/屋外、XP700:屋内
電波到達距離(m)
屋外見通し最大180、屋内見通し最大90
音量(dB)
45~90 /1m(大小ボタンで8段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
XP10A:60×70×27、XP700:90×91×32
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
防滴で丈夫なラバー素材を使用。コストパフォーマンスに優れた送信機です。
用途飲食店、厨房、食品工場、食品加工場、製造工場、呼出しが必要な場所で
モニタ
LED点灯
寸法(mm)
17(H)×60-70
質量(kg)
37.3
電源(V)/電流(A)
12/23
アンテナ
内蔵
送信周波数(GHz)
315
情報着信時に振動という体感で知らせるために情報着信を見逃しません。
画面上に情報内容が文字で表示されるため、「何かが起きた」ではなく「何が起きた」の内容まで通知します。
双方向通信方式により着用者間でメッセージが送受信できるため、メンバー内の無駄な動きを防ぎ作業効率が向上します。
腕時計型受信器でメッセージを読み取りできるため、両手の動きを止める必要がなく、作業の安全確保や作業効率の向上が図れます。
専用のソフトアプリですべての通信情報が確認でき、記録されたすべての情報を作業改善データとして用いることができます。
用途生産ライン管理に。製造設備連動管理に。工場内通知、呼び出しに。
トラスコ品番
207-2770
幅(mm)
38
全長(mm)
本体:49、バンド装着時:260
材質/仕上
ケース:ABS樹脂製、回路部品:高密度ガラスエポキシ樹脂
質量(g)
50
品名
腕時計送受信器
奥行(mm)
16
アズワン品番
64-8748-27