- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 送風乾燥機のおすすめ人気ランキング
送風乾燥機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新172件の「送風乾燥機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温風乾燥器」、「低温乾燥機」、「熱風循環オーブン」などの商品も取り扱っております。
密閉性と断熱性能を見直し最高270℃まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W・1020W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
仕様
ファン付強制対流方式
使用温度範囲(℃)
室温+10~270
安全装置
可変式過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア開放アラーム
温度制御方式
PID制御
使用環境温度(℃)
5~35
コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。
温度調節精度
±1℃(210℃時)
温度制御
マイコンによるPID制御
安全装置
電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など
電源
AC100V・50/60Hz
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。
+100℃の余裕。実用性の高い最高温度300℃のスタンダードオーブン。充実した機能の設定がよりシンプル操作で行えるようになった、定値運転タイプの定温乾燥器です。 (操作性・機能):容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび上下キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。(安全性・保守):自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブ
用途乾燥・耐熱試験、恒温試験、塗料の焼き付けに
温度制御方式
マイクロコンピュータによるPID制御
排気口
内径34mm 上面2個
付加機能
キャリブレーションオフセット機能、停電保証機能、キーロック機能
方式
自然対流
付属品
ステンレスパンチング棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)
材質
内槽/ステンレス鋼板。外装/電気亜鉛メッキ鋼板・メラミン樹脂焼付塗装。断熱材/グラスウール。ヒータ/鉄-クロムワイヤヒータ
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
センサー
K熱電対
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、メモリ異常、温度入力回路異常、測定温度異常、自動過昇防止機能)。キーロック機能、液圧式独立過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ
機能
運転機能/定値運転クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ
棚板耐荷重(kg)
約15(1枚)
タイマー
1分~99時間59分及び100時間~999時間50分(タイマウェイト機能付)
温度設定方式
専用メニューキー及び上下キーによるデジタル設定方式
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)
室温+5~70
材質
本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑
安全装置
サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置
電源コード(m)
3.4
機能
自動湿度プログラム制御機能搭載
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
482×686×50(トレー)
ヒータータイプ
シーズヒーター
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式
自然対流
温度制御
PID制御SSR出力
安全装置
独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装
スチール粉体塗装
内装
ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)
室温+20~300
電源(V)
AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布
(幅)25℃ at300℃
付属品
棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能
ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサー
K型熱電対
棚ピッチ(mm)
35
排気口
Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)
室温+20~300
温風をスパイラル気流に乗せることで洗濯物の乾燥時間を短縮する衣類乾燥機カラリエです。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。衣類乾燥モード温風3段階速乾・標準・節電と、送風モード3段階静音・中・強で調節ができます。自動で左右に首を振る首振り機能付きです。縦方向は手動調節します。切り忘れの心配がいらないタイマー付き2・4・8時間で自動で止まります。温風運転は4時間で自動で停止し、その後はサーキュレーターのみの運転になります。衣類乾燥機を使うと自然乾燥時の約1/3まで乾燥時間を短縮する事ができます。
消費電力(W)
【(首振り時)速乾/標準/節電/強/中/静音】500/350/210/28/21/12
材質
ABS樹脂、PET樹脂、PP樹脂
質量(g)
3500
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
188×257×342
モード
衣類乾燥3段階、送風3段階
タイマー
2.4.8時間
1台
¥10,900
税込¥11,990
当日出荷
強制対流方式選べる3サイズデジタル式安全装置標準装備あざやかな大型液晶画面視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。
簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。
ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。
自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。
しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など
扉枚数(枚)
1
制御方法
マイコン制御
温度表示方式
デジタル方式
自然対流方式の乾燥器です。
密閉性と断熱性能を見直し最高300℃(W型は270℃)まで温調可能です。
消費電力量を最大約15%削減(メーカー従来比)しました。
420W・520W型は観察窓付です。
可変式独立過昇防止器を標準装備しています。
タイマー機能・プログラム機能を標準装備しています。
用途ガラス器具の乾燥、セラミックや鉱石など粉体の乾燥、半導体の乾燥や基板のベーキングなどの加熱処理
電源(V)
単相100
安全装置
可変式独立過昇防止器、漏電・過電流ブレーカー、ドア解放アラーム
温度制御方式
PID制御
電源コード(m)
2
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品
ステンレス棚板×2
質量(kg)
17
消費電力(W)
100
電源
AC100V 50/60Hz
内容積(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×360
設定温度(℃)
(室温+5)~60
松吉医科器械コード
23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。
コンパクトで場所をとりません。
内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。
小型の棒温度計が付いています。
容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)
室温+5~45
消費電力(W)
130
電源(V)
単相100
棚板数(枚)
1
使用温度
常温
観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。
使用温度範囲(℃)
室温+5~300
方式
自然対流式
温度調節精度
±1℃(300℃時)
温度分布精度
±10℃(300℃時)
タイマー
1分~99時間59分/100時間~999時間50分(タイマーウェイト機能付)
運転方式
定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
安全装置
自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー
超小型のプロ向け乾燥機、兼、保温庫です。断熱材、ツインシーズヒーター、液晶パネルを搭載し高性能で低ランニングコストを実現しました。
用途樹脂部品や器具類、食品や粉類、ペースト状のものまで多目的に。冬場の飲料や弁当の保温庫に。発酵食品作りに。部材の暖めなどに。
仕様
断熱材入、ヒーター線方式:ツインシーズヒーター
付属品
ミニトレイ4枚付
トラスコ品番
816-6430
材質
外装:カラー鋼板、内装:ガルバニウム鋼板
質量(kg)
10.5
使用温度範囲(℃)
0~60
電源(V)
単相100
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。
過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。
断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。
3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。
右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。
イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。)
方式
強制循環式
温度範囲(℃)
60~260
温度制御
DF-PID制御方式
電源
AC100V 1Φ
付属品
SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。
小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。
ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)
320
風量(m3/min)50Hz/60Hz
47/54
質量(kg)
9.4
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100(単相)
静圧(mmAq)50Hz/60Hz
44/40
コード長さ(m)
3
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
400×230×390
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
2850/3300
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
71/77
電流(A)(50/60Hz)
2.42/3.32
出力(50/60Hz)(W)
230/320
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式
自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
温度調節精度
±0.5℃(37℃時)
温度分布精度
±1.0℃(37℃時)
運転モード
定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式
二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置
自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品
棚板×2、鍵×2
1エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)2ワイヤレスデータロガー機能33段PID制御4鮮やかな大型液晶画面5風量の可変【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。