逆止弁 種類のおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
419件の「逆止弁 種類」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆止弁」、「スイング式 逆止弁」、「逆止弁 1/4」などの商品も取り扱っております。
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC 使用温度範囲(℃) -29~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、蒸気 最高許容圧力(MPa) 1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃)) ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ヒンジピン) C3604 材質(プラグ) C3604 材質(ボディ) CAC クラス 125型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) SCS13A 使用温度範囲(℃) 120℃以下 最高使用圧力(MPa) 1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) SCS13A/SUS304 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) SCS13A 材質(ヒンジピン) SUS304 材質(プラグ) SUS304 クラス 10K RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~60(流体) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 表面処理 エポキシ樹脂塗料(黒色) 接続方式 フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa) 1.37 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) 青銅/CAC406(JIS規格品) 使用温度範囲(℃) -29℃~120℃ 最高使用圧力(MPa) 1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 ハンドル無し 材質(ジスク) CAC406 材質(ヒンジピン) C3604BD 材質(プラグ) C3604BD クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水栓金具用 材質 黄銅、POM(弁体) 仕様 パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~60
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続方式 差込み 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体) Bronze CC491K 使用温度範囲(℃) 170以下 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、蒸気 材質(キャップ) Bronze CC491K 材質(ヒンジピン) Stainless Steel 2Cr13 材質(ディスク) Bronze CC491K 材質(ヒンジ) Brass CW617N 材質(ヒンジナット) Brass CW617N バルブ種類 チャッキバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) FC250+NBR 使用温度範囲(℃) 80以下 接続方式 ウェハー形 使用流体 静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) (80℃以下の静流水)1.4、(80℃以下の油・脈動水および空気)1 ハンドル形状 丸形 材質(グランド) C3604BD 材質(グランドパッキン) 非石綿パッキン 材質(ジスク) CAC406 材質(ステム) C3531 材質(プラグ) S45CH 材質(ボディ) FC250+NBR 材質(スプリング) SUS304-WPB クラス 10K
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。 40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状 ストレート 材質(本体) 鋳鉄 使用温度範囲(℃) 0~60(流体) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 表面処理 ナイロン11樹脂粉体塗装 接続方式 フランジ形 使用流体 最高許容圧力(MPa) 1.37 塗膜厚(μm) 内面:300以上 クラス 10K バルブ種類 チャッキバルブ
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ねじタイプなので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆止圧に対して漏れがありません。
使用温度範囲(℃) 0~100 最高使用圧力(MPa) 2 接続方式 ソケット クラッキング圧力(MPa) 0.007 使用流体 水・エアー 材質(Oリング) フッ素ゴム 材質(スプリング) SUS316 バルブ種類 チェックバルブ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水の逆流を防止するための逆止弁です。 内蔵されている弁の方向を変えることにより、通水方向が変更できます。 出荷時流水方向オス→メス 。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 最高使用温度(℃) 80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に 材質(本体) SUS316 最高使用圧力(MPa) 1.6(常温の水、油、ガス) ねじの種類 PTネジ 接続方式 ねじ込み形 クラス 150 バルブ種類 チャッキバルブ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用圧力範囲(MPa) 0~0.9 仕様 樹脂タイプ 材質 (弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR 形状 ストレート 材質(本体) (樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ 使用温度範囲(℃) 0~60 使用流体 空気 作動圧力範囲(MPa) 0.01 材質(Oリング) NBR 材質(弁体) POM 材質(スプリング) ステンレス 使用真空圧力(kPa) -100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量 CKD従来品と比較して、体積比平均律34%、質量比平均25%と小型軽量化を図りました。 すっきりとした形状 地球環境に配慮した商品 リサイクルのための分別処理が容易
使用流体 圧縮空気 クラッキング圧力(MPa) 0.02 最高使用圧力(MPa) 1 使用周囲温度(℃) 0~60(但し、凍結なきこと) 保証耐圧力(MPa) 1.5 流体温度(℃) 5~60 最低使用圧力(MPa) 0.03
1個
1,303 税込1,433
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状 ストレート 材質(本体) SUS316 使用温度範囲(℃) -13.5~180 最高使用圧力(MPa) 真空~4.9 接続方式 ねじ込み形 耐圧(MPa) 7.35(75kg/cm2) クラッキング圧力 7kPa(0.07kgf/cm2) 接続 R(PT) 使用流体 塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状 ハンドル無し 材質(リング) バイトン バルブ種類 チェックバルブ
1個
7,180 税込7,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用 使用流体 空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.96[20] 材質 本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.007[0.07]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50(流体) 規格 JIS 材質(シール) EPDM 接続 Rc 材質(ダイヤフラム) EPDM RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールチェックバルブ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。
接続方式 ねじ込み形 使用流体 最高使用圧力(MPa) 0.49(+80℃以下の静流水) 形状 ストレート 材質(ジスク) NBR
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)