逆流防止弁 ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
114件の「逆流防止弁 ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「逆流防止ダンパー」、「ダクト 逆流 防止」、「換気扇逆流防止フード」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質 SUS304 関連資料 (0.08MB) 取扱説明書 (0.29MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鋼板1.6t 仕様 (温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー 寸法A(mm) 146 寸法B(mm) 137 仕上 メッキ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質 SUS304 寸法L(mm) 25 関連資料 (0.04MB) 取扱説明書 (0.29MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 鋼板1.6t 仕様 フューズ無し ダクト接続型 仕上 メッキ
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質 (本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類 丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ 角度(°) (防火ダンパー)72
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として 材質 SUS304 表面処理 脱脂 関連資料 (0.05MB) (0.14MB) 取扱説明書 (0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質 SUS304 1.5t
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm) 300 寸法D(Φmm) 300 最大静圧(Pa) 550 最大速度(m/sec) 10
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ダクト挿入型の風量調整ダンパーです。3段階で排気量を調整できます。
用途風量調整ダンパーとして 材質 SUS304 適合パイプ径(Φmm) 150 関連資料 (0.05MB) 取扱説明書 (0.55MB)
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷

換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形
消費電力(W) (ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9 マンセル値6.5YR1.9/1.3 仕様 煙逆流防止用
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の防火ダンパーです。
用途防火ダンパーとして 材質 SUS304 関連資料 (0.15MB) 取扱説明書 (0.52MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ 角度(°) (防火ダンパー)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類 丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)