逆風防止ダンパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「逆風防止ダンパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇逆流防止フード」、「逆流防止ダンパー」、「逆流防止弁 ダクト」などの商品も取り扱っております。
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質 SUS304 関連資料 (0.08MB) 取扱説明書 (0.29MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鋼板1.6t 仕様 (温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー 寸法A(mm) 146 寸法B(mm) 137 仕上 メッキ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。 ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質 (本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製 種類 丸型フード付ガラリ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベントキャップ挿入型の逆風防止シャッターです。排気用ベントキャップに取り付けることで、排気を邪魔する外風を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして 材質 SUS304 寸法L(mm) 25 関連資料 (0.04MB) 取扱説明書 (0.29MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品 防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付 材質 SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー ダクト挿入タイプ FD120度
特定防火設備該当品(第07EG002号) ダクト挿入タイプ 垂直取付可 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー 材質 ステンレス タイプ ダクト挿入タイプ 角度(°) (防火ダンパー)120
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
4,398 税込4,838
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防火ダンパー付き 火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類 丸型フード付ガラリ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質 ステンレス(SUS304) 厚さ(mm) 0.5 (本体、ガラリ板、フード) 種類 丸型フード付ガラリ 金網 14メッシュ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。 常時閉鎖形
消費電力(W) (ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9 マンセル値6.5YR1.9/1.3 仕様 煙逆流防止用
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト挿入型の風量調整ダンパーです。3段階で排気量を調整できます。
用途風量調整ダンパーとして 材質 SUS304 適合パイプ径(Φmm) 150 関連資料 (0.05MB) 取扱説明書 (0.55MB)
1個
4,798 税込5,278
12日以内出荷

排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)
質量(kg) 0.4 適合パイプ径(Φmm) Φ100
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チャッキダンパー(丸差込式) 300Φ。【ダンパーの取付方法】風向シールを確認し、ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm) 300 寸法D(Φmm) 300 最大静圧(Pa) 550 最大速度(m/sec) 10
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力 動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質 亜鉛メッキ鋼板 寸法 (l1・l2・l3)60
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)