- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 透明 カバー スイッチのおすすめ人気ランキング
透明 カバー スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新541件の「透明 カバー スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明スイッチカバー」、「スイッチカバーキャップ」、「保護カバー付スイッチプレート」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリカーボネイト
色
透明
材質
ポリカーボネイト
色
透明
色
ミルキーホワイト
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
材質
カバー:ポリカーボネート、軸受・化粧板・アダプタ:ABS樹脂
色
ニューホワイト、透明(カバー部)
材質
ABS樹脂
用途ワイド21新金属・スクエアプレート用
仕様
両面テープで固定・連接取付可
色
オフホワイト
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして
仕様
カギ付セキュリティカバー
付属品
カギ×1
色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
154×177.5×28
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取り付け、取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
取付け方法
底面ゴムマグネット付
材質
PET樹脂、マグネットシート
厚さ(mm)
2
縦(mm)
80
横(mm)
40
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
材質
ポリカーボネート製
色
透明
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。
色
透明
材質
ゴム製(EPDM)
プッシュボタンスイッチ、モジュラ / 照光式、スイッチガード。押しボタンスイッチの誤操作を防止し、閉じた状態で配線できる、透明なポリカーボネート製スプリング式ヒンジ付きカバーです パネルに取り付ける前に、ガードをスイッチに取り付ける必要があります
仕様
●種類:ガード●コード番号:664-058
アズワン品番
65-7834-95
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
85×85×45
色
透明
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
PC
形状
角型
色
透明/印字なし(無地)
取付方式
マグネット
使用磁石
2個