- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 透明カップのおすすめ人気ランキング
透明カップのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新441件の「透明カップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デザートカップ」、「使い捨て蓋付きカップ」、「クリアカップ」などの商品も取り扱っております。
APET製品で、高い透明性のある丸カップです。様々な用途にお使え頂けます。
商品タイプ
本体
材質
A-PET
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
COLDドリンクに最適で透明性に優れたカップです。
アウトドアレジャー・テイクアウト等、様々な用途でご利用いただけます。
各サイズは共通フタなので、在庫保管スペースも削減できます。
安心・安全な国内生産品。
口径(Φmm)
89
材質
A-PET
入数
50
透明度の高い高品質PETカップです。耐油性・耐薬性に優れています。飲み物だけでなくサラダやお菓子などにもおすすめです。
2オンスのプラスチックコップです。展示会の試飲試食や店頭での試飲試食に最適です。
容量(オンス)
2
入数
100
仕様
試飲用
材質
ポリエチレンテレフタレート
色
透明
容量(mL)
60
底径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径×高さ(mm)
52×47
1パック(100個)
¥399
税込¥439
欠品中
仕様
食品対応 耐熱温度40℃/耐冷温度-20℃
材質
PET(透明)原産国:台湾
規格
食品衛生法適合商品
耐熱温度(℃)
40
耐冷温度(℃)
-20
材質
ポリエチレンテレフタレート
容量(mL)
90
入数
100
直径×高さ(mm)
61×58
TKG品番
9-0987-2301
TKG品番(2017)
6-0869-2301
1ケース(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。
商品タイプ
本体
材質
PET樹脂
耐熱温度(℃)
60
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質
PP
商品タイプ
本体
お惣菜・フルーツ・漬物等多用途に使える大変便利なカップです。
材質
A-PET
シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質
バイオPET
材質
ポリスチレン
食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
A-PET
口径(Φmm)
92
材質
PET
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質
PP
目盛
あり
ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。
底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。
試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。
本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。
スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質
PP(ポリプロピレン)
デザートを引き立てる透明度の高いデザートカップです。耐熱性に優れ、湯煎焼きが可能です。別売の蓋は「アンジェラ用無地蓋」「アンジェラ用金線入蓋」が適合します。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。
熱するときはなるべく蒸し器、もしくは天板に湯を張って湯煎焼きにして下さい。
材質
耐熱樹脂
寸法(mm)
50×58×55
容量(mL)
95
品番
AP-H-585055
耐熱温度(℃)
110
入数
10
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
ナッツとドライフルーツのセット売りに。<ご注意>本体のみの価格となります。蓋・附属品は別途となりますので、ご注意下さい。
商品タイプ
本体
高さ(mm)
123
直径(Φmm)
99
材質
PET
1袋(50枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
バイオPET
仕切数(個)
1
柄
なし
電子レンジ
×
商品タイプ
本体のみ
発泡体構造
非発泡