透明フレームのメガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
158件の「透明フレームのメガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈り用保護メガネ」、「老眼鏡サングラス」、「偏光サングラス老眼鏡」などの商品も取り扱っております。
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。JIS規格品です。
形状 二眼型 機能 超軽量、紫外線カット、すべり止め加工 寸法(mm) 143×42 質量(g) 22 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカハードコート
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。 鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。 視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保
形状 一眼型 仕様 防曇加工、防傷加工 材質 ポリカーボネート(一部ゴム) レンズ色 クリア
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

非球面レンズにUVハードコート付きのレンズを採用した老眼鏡
機能 UVカット レンズ UVハードコート付レンズ 透明 フレーム メタル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フレームにソフトフォームパッド付。 つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能 曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 付属品 ポーチ エスコ品番 EA800LA-29 寸法(mm) 【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

クリアな高透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカット。フィットタイプ。ブルーライトカット率40.1%。
仕様 ブルーライトカット率40.1% 機能 硬化処理、UVカット、フレックスフレーム 形状 二眼型 質量(g) 17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 144×40×170 可視光線透過率(%) 86.0 材質(レンズ) ポリカーボネートPET ブルーライトカット率 0.401
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツルの長さが調整でき、長時間でも快適性持続。 耐衝撃性の高いポリカーボネート製透明レンズ一眼型安全メガネ。 ツルの長さ調節可。 サイドプロテクトデザインで正面・側面からの飛来物防止対策に。 フレーム両端にストラップ取り付け用穴があり便利にご使用いただけます。 つる部に通気口があり高い通気性。 モダンでスポーティーなデザインながらキズに強く、高い耐紫外線性。 お手頃価格、来客用貸し出し用などにも最適です。
用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。 仕様 防曇加工、防疵硬化、防紫外線 レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート タイプ 一眼型 アズワン品番 64-3725-50
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート レンズ 加工無し クリア 質量(g) 23
1個
199 税込219
当日出荷

フレーム色付きのクリアレンズタイプの保護メガネ
レンズ色 クリア サイズ フリー タイプ フレーム色付きタイプ
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペトロイドレンズ使用で傷が付きにくくなっています。高速の飛来物から目を守ります。プラスチックフレームで軽い装着感。レンズ交換可能です。UVカット。上下ひさし、サイド付。ブリスター仕様。
形状 二眼型 機能 軽量、レンズ交換可能、UVカット、傷付防止、上下ひさし・サイド付 適合 替レンズ:GS-70-SP トラスコ品番 126-0693 質量(g) 33 規格 JIS T 8147規格品 加工 硬化処理 レンズ ペトロイドレンズ(傷付き防止加工) 材質(フレーム) プラスチック 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 レンズ角度・つる長さ調節可 材質 レンズ/PC(ポリカーボネート)、つる/ラバー 質量(g) 36 加工 防曇加工 アズワン品番 8-1806-01
1個
2,340 税込2,574
翌々日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。 バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
仕様 偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプル レンズ スモーク偏光+クリア老眼鏡 材質(フレーム) 合金 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:18B3X00015000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンズ一体型軽量簡易ゴーグル。軽作業用。
用途草刈り等の軽作業に。 形状 ゴグル型 機能 軽量 トラスコ品番 431-0489 質量(g) 20 フレーム レンズ一体型(通気孔付) フレーム色 透明 レンズ セルロース(0.6mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
399 税込439
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 一眼型 機能 防曇加工、傷付防止 質量(g) 29 レンズ色 クリア(透明) フレーム色 ブルー/黒 レンズ 防曇処理&硬化処理 材質(フレーム) ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド) PVC(塩ビ)
1個
699 税込769
当日出荷

防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。 材質(レンズ) ポリカーボネートレンズ(ノンコート) 仕様 JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付 種別 対飛来物用 形状 1眼型 質量(g) 43 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×65×150
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)