- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 透明天球儀のおすすめ人気ランキング
透明天球儀のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新93件の「透明天球儀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天球儀」、「吸盤棒」、「くすだま」などの商品も取り扱っております。
1組(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
WX-1の小型機種です。同じく分点2000年に変換してあります。高度ゲージが付属しておりますので星の大体の位置を探すことができます。
監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質
球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×246×240
球径(Φmm)
210
1個
¥17,000
税込¥18,700
9日以内出荷
従来の天球儀は、ほとんどが1950年分点(基本となる星表)でしたが、コンピューターにより星の位置、星座境界を2000年分点に変換しました。付属の高度ゲージにより星の位置を知ることができます。監修関口直甫(元東京天文台)、編集藤井常義2000年分点、星座絵記入
材質
球体:プラスチックに紙貼り高度ゲ-ジ付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×370×320
球径(Φmm)
320
1個
¥38,000
税込¥41,800
9日以内出荷
地球・月・太陽の三球を模型化し、地球の自転、公転、月の満ち欠け、四季における昼夜の長短などを説明するものです。ハンドルで軸を回すことにより、連結された機構部が月と地球の公転、自転を表すように動くので、三球による諸現象の理解を深めることができます。タイミングベルト方式を採用し、駆動音を抑えスムーズに動作します。
仕様
太陽モデル:内部に光源ランプ付き、地球モデル:日本語表記
寸法(mm)
606×200×365(本体)、Φ130(太陽モデル)、Φ120(地球モデル)、Φ35(月モデル)
電源
AC100V
1個
¥120,000
税込¥132,000
4日以内出荷
70年近く前から製品化していました、WA地勢タイプ地球儀を大きく見直して新しく作られた地球儀です。この10年間に沢山の情報を送ってくれるようになった人工衛星の情報を入れています。海岸線、海の深浅だけでなく、陸地の高低も詳細です。山や川など自然地形に沿っている国境線もご覧ください。地図は塩ビシート印刷ですので、表面が従来のものに比べて丈夫です。目立たせたいポイントにシールを貼ったり、ボード用マーカーで書いてもきれいに元のようになります。
仕様
地勢タイプ:おもな山、火山、サンゴ礁、暖流・寒流の表記
材質
球体:プラスチックに塩ビシ-ト貼り、フレ-ム:スチ-ル製(南北半球回転可能)、台座:スチ-ル製
質量(kg)
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×355×320
球径(Φmm)
320(4000万分の1)
1個
¥30,000
税込¥33,000
11日以内出荷
古典的な天文学による時刻や暦の決定などの基本的な知識を説明するための装置です。
惑星の運行や月の動き、季節の変化などを再現できます。また、星座ドームと太陽モデル用電球の使用により、星座の投影が可能です。
天体ドームには赤径・赤緯・黄道(ECLIPTIC)・天の赤道(CELESTIAL EQUATOR)が記入されており、天体のいろいろな現象についての地球との位置関係が理解しやすくなっています。
仕様
<実験例>惑星の運行/月の満ち欠け/日食・月食/惑星の見かけの運動/恒星の日周運動/太陽の位置にある星座/季節/金星の満ち欠け/天球の星座/昼と夜の長さ/満潮と干潮/時刻
付属品
太陽、地球、月、惑星、地球儀、北半球用天体ドーム、惑星設置用定規、地球儀用地軸棒、プラットフォーム、時間表付き台、地球儀用台、人形、潮の満ち引き板(支柱3本、月付属)
電源
USB、ACアダプタ(付属)
寸法(Φ×mm)
400×180
1個
¥150,000
税込¥165,000
4日以内出荷
専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
用途地球儀
付属品
タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール
材質
地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム:ABS、台座・支柱:MDF
質量(g)
550
タイプ
行政タイプ
電源
単4乾電池×2個(別売)
球径(Φmm)
200
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×287×200
縮尺
約1/63000000
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
一日の太陽や月の動きを観測しながら、その高さと方位を立体的に記録できる観測機器です。
真夏の12時の太陽の位置も測定できます。
台の中心部にある太陽高度測定器により、観測時刻の太陽の高さを簡単に測定することができます。
台の周囲に立ててある金属棒に付いている球を移動して太陽の方向に合わせます。この場合、金属棒は左右に球は上下に自由に動かすことができるうえ任意の位置でとまります。
月の通り道記録器としても使用できます。
付属品
方位磁針
材質
太陽高度測定器:アクリル板および塩ビ製(分度器目盛付き)、金属棒:黄銅(ニッケルメッキ)ミニクリップ12個付き、太陽球:プラスチック製
寸法(mm)
500×360×270(組み立て時)
質量(kg)
約1.3
材質(本体)
木製
1個
¥24,000
税込¥26,400
4日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質
SS400
電動で回転する三球儀をつくろう!太陽・地球・月の自転や公転を再現!単3アルカリ電池2本使用(別売)
セット内容
パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1
材質
木、発泡スチロール、鉄
寸法(mm)
285×178×40
アズワン品番
64-8932-31
1セット
¥1,137
税込¥1,251
当日出荷
NASAの月探査機”クレメンタイン”の画像を基に制作されたミニ月球儀です。球体にする際の画像処理は東海大学情報技術センターに協力をお願いしました。地名は主なものにとどめ、日本語に欧文を併記しました。月は地球に向いているほうは海とよんでいる平らな地形が多く、裏はほとんどクレーターだらけです。同じように隕石が当たっても地球側はうすい地表におおわれているので、地中のマグマが噴出してそれが海といわれる部分を形作っています。裏はもともと厚い地表なので隕石が当たった跡だけ残っていて、どこもマグマ噴出のあとはありません。潮の満ち干など日常的に地球に影響のある月の姿をご覧ください。
材質
球体:再生紙使用、行政:クリアブル-台(プラスチック製)
質量(g)
75
球径(Φmm)
120(2900万分の1)
1個
¥3,200
税込¥3,520
4日以内出荷
星座図が新版になり、スペクトルデータ(星の表面温度による色分けがしてあります)が盛り込まれました。バイエル記号、フラムスチード番号、メシエカタログ、NGCカタログが記載されています。天体観測のガイドとしてお使いになれます。
付属品
立てかけ用台座付
材質
母盤:金属、回転盤:プラスチック製
直径(Φmm)
350
1枚
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
ガラスのように透明な樹脂製クックボールです。
熱に強く、電子レンジ・食器洗浄機に使用できます。
材質
ポリカーボネイト
耐熱温度(℃)
-30~+140
電子レンジ
○
天井いっぱいに広がる満天の星空をご家庭で気軽に鑑賞できるホームプラネタリウムです。 北半球の主な星座、又は北半球の星、南半球の星を映しだします。流れ星機能も搭載。ACアダプターも付属になって、長時間の観賞でも安心してお使いいただけます。
仕様
観測地点:北緯35°/南緯35°
付属品
スタンド、ACアダプター、フィルム3種
質量(g)
668(台座含む)
電源
自動電源オフ:30分/60分/120分、ACアダプター、単3乾電池3本(別売)
レンズ
光学レンズ
設定方式
表示天体:日付、時間
光源
1WホワイトLED
投影距離(m)
2.7mの距離時/1.8×2.2
投影方式
光学式