- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 透明太いホースのおすすめ人気ランキング
透明太いホースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「透明太いホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極太ホース」、「ホース 太い」、「内径50mmホース」などの商品も取り扱っております。
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色
クリアー
材質
PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
構造
単層管チューブ
使用流体
水
脆化温度(℃)
-38
環境温度範囲(℃)
-10~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
用途送排水用
色
クリア
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~60
規格
食品衛生法適合品
使用流体
水
特性
食衛適合/透明性
材質
軟質PVC (塩化ビニル樹脂)
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-20~60
汎用的なビニールチューブです。
色
透明
関連資料
TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
色
白(半透明)
使用温度範囲(℃)
-10~+60
ホース長さ(m)
10
軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質(ホース)
硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層
特性
保形性
透明なホースなので流体を確認できます。
用途工業用
色
透明
使用温度範囲(℃)
-5~65
材質
PVC
特性
耐候
使用流体
水
タイプ
カセ巻
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
グレー/透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水
特性
バキューム/透明性/圧送
ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水
使用温度範囲(℃)
-5~60
材質
軟質塩化ビニル
色
透明
特性
食衛適合/柔軟性/透明性
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。
色
半透明
紙管内径(mm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体
水・温水
材質
塩ビ
使用温度範囲(℃)
-10~50
機能
透明性有
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色
ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質
【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)
-5~60
使用流体
水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性
耐圧、耐油
機能
圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制
RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。
塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。
用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。
その他
値は代表値であり、保証値ではありません。
長さ(m)
15
硬さ
58(HAD)
比重
1.19
伸び(%)
440
使用推奨温度範囲(℃)
-20~60
引張強度(MPa)
16
塩化ビニール製のクリアホースです。
ガソリンにはご使用できません。
長さ(m)
1
外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質
軟質PVC/硬質PVC
色
透明
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
透明性/内面平滑性
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質
PVC
材質(補強材)
ポリエステル糸
使用流体
空気・水
色
透明
使用温度範囲(℃)
0~50
特性
耐圧/柔軟性
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質
フッ素樹脂(FEP)
色
半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)
-65~150
使用流体
空気・水・腐食性流体等
特性
耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。
材質
塩ビ
色
透明緑
使用温度範囲(℃)
-10~50
使用流体
空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性
耐静電/透明性/送風