- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 透明額縁のおすすめ人気ランキング
透明額縁のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新109件の「透明額縁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリアフレーミング」、「アクリルフレーム」、「額縁」などの商品も取り扱っております。
仕様
アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、吊下げ用スチールワイヤー付(タテ吊り用、ヨコ吊り用各1本付)、フック用金具4個付
RoHS指令(10物質対応)
対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
厚さ(mm)
4(表)、2(裏)
側面はダイヤモンドカットで高級感を演出。
壁掛用フック取付け用穴縦・横ようがそれぞれついています。どちらで使用しても安定感があります。
スタンドにはすべり止めのシリコンゴムを採用。ビスタイプになっていますので、4辺いずれも交換可能、タテヨコどちらにも使用できます。
材質
アクリル(厚さ表4mm・裏2mm)
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品
吊り下げ用ひも 1本
材質
フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質
透明アクリル(×2枚)・マグネット
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様
アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクリル製のサインフレームです。高透明度のアクリルを使用し、4辺を斜めにカットすることで高級感を演出しています。インテリアにもなじみやすいシンプルなデザインですのでオフィスやホテル・飲食店の受付等でもご使用いただけます。ビスの装着位置を変更することで縦置き・横置きが可能です。
付属品
ビス2本
材質
アクリル
純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。
高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。
セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。
ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。
スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品
タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ
材質(フレーム)
アクリル
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質
前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)
アルミ
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
仕様
吊りヒモ、スタンド棒付
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
仕様
裏面スタンド付
本体寸法(mm)
160×110×15
収納寸法(mm)
100×150
1個
¥373
税込¥410
3日以内出荷