- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 通い箱のおすすめ人気ランキング
通い箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新213件の「通い箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通い 箱 コンテナ」、「ボックス コンテナ サイズ」、「通い 箱 プラダン」などの商品も取り扱っております。
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
フタの有無
あり
適合
カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型
種別
P51B
材質
PP
形状
底面:SB(斜) (斜格子リブ)
有効内寸(mm)
492×334×307
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×342
内寸(mm)
494×336×307
機構
両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有
底形状
斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
6.96(710)
嵌合商品
オリコン P31B
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
フタ
なし
側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。
折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。
フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。
フタロック機能付きです。
別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。
フタの有無
あり
材質
PP
耐荷重(kg)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.32
最大積載荷重(kg)
20
表面抵抗値(Ω)
1016
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・高さ(mm)
341
外寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・奥行(mm)
405
有効内寸法・高さ(mm)
310
有効内寸法・幅(mm)
600
【20L 40L 50L 75L】
アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できます。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
スタッキング可能で、すっきり収納できます。
蓋なしタイプです。
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン
TPO規格コンテナー。ワンタッチ操作:黒いバーを下におろすだけでワンタッチ操作でラクラク折りたたみ。TP規格箱に対応:TP規格箱と相互嵌合が可能です。かんばんホルダー:TP規格箱と同様のTPプレートが取り付け可能です。輸送コスト削減:折りたたんで運べば効率アップ、特に遠隔地との通いには効果的です。スペースの有効活用:必要ではない時はたたんでコンパクトに、保管スペースの削減が出来、限り有るスペースを有効に活用できます。
材質
PP
有効内寸(mm)
630×295×171
外寸(mm)
670×335×195
内寸(mm)
635×300×181
折りたたみ寸法(mm)
670×335×60
圧縮荷重(N[kgf])
17640[1800]
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質
ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類
ベタ目
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
8
加工
シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・幅(mm)
493
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング
可
材質
(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
目付(g/m2)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプ
ベタ目
適合
カード差し:両短辺10、14型
種別
#37N-2
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
内寸(mm)
571×339×199
フタ
なし
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
9.21(940)
ネスティング高さ(mm)
83
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
-
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類
ベタ目
化学物質安全性参考資料
(1.2MB)
スタッキング
可
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。
たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。
通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。
国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。
環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。
手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!
目付(g/m2)
800
RoHS指令(10物質対応)
対応
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質
ポリプロピレン
フタ
別売
コンテナ種類
ベタ目
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合
カード差し/両短辺9L型
種別
202001-00
材質
PP
形状
底面/SB(格) (格子リブ)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
412×313×136
外寸(mm)
475×369×154
内寸(mm)
421×321×148
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
28.0(2860)
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
サンボックス 40
再生原料使用の、環境に優しいエコマーク付きコンテナです。
フタの有無
あり
仕様
エコタイプコンテナ(折りたたみ式)、50Lフタ付
材質
ポリプロピレン樹脂製(再生ポリプロピレン樹脂50%使用)
質量(kg)
2.27、(許容内容物)20
エコマーク認定
認定
有効内寸(mm)
333×492×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
366×530×340、(有効内寸)333×492×304
エコマーク認定番号
10 118 025
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上
ポリプロピレン
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可