通信用ボックスのおすすめ人気ランキング

2025/12/10更新
425件の「通信用ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hub 収納 キャビネット」、「ウォルボックス」、「強化ボックス」などの商品も取り扱っております。
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様 樹脂製基台付 付属品 3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。 光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。 カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 ポリスチレン樹脂 保護等級 IP2X 規格 CA(CA200、CA-G04) 難燃性 V-1 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 取付基板 木製基板(9mm) ボックス板厚(mm) ボデー:3、カバー:2.5~3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スチロール系樹脂タイプです。 格子形状ボデーの採用により、機器の取付け・裏面配線の自由度が向上しています。 結束テープ固定式により取付ねじが不要で、R形状機器も柔軟に取付けできます。 カバーはワンタッチで着脱可能なため配線作業が容易です。また、狭い場所への取付けに適しています。 カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
ホワイト色(N9.5) 材質 スチロール系樹脂 保護等級 IP2X(裏面配線穴は除く) 板厚(mm) (ボックス)ボデー:3、カバー:2.5~3 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ 換気口付タイプ 有効深さ(mm) 66 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 扉形式 片扉
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色 クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様 露出形 ハンドル スイングハンドル(キーNo.G200N)。小(PH-89-3) 保護等級 IP2XB 材質(フレーム) 鉄 1.6mm 材質(ボディ) 鉄 1.6mm アース端子 銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 鉄 1.6mm
1面
13,980 税込15,378
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

小型~大型サイズまで豊富なバリエーションを取り揃えています。 屋根一体構造と上部2重パッキンで防水性能が向上しました。(片扉IP44→IP55) ワンアクションハンドルの採用で扉の開閉操作性が向上しました。 ハンドルの飛び出しが無いフラットな形状です。 内部温度が上昇しにくい明るい色彩です。 ボデー側面の凹凸を無くすことで機器取付スペースが拡大しました。 水抜きキャップを標準付属しています。 ポールへの取付けは、ポール用金具PMのご使用をお奨めします。 なお、取付けの際は、六角ボルトM8×35を別途ご用意ください。
仕様 風雨等級:WP40H、低ホルムアルデヒド、マシニング穴加工 材質 FRP樹脂 タイプ 高性能タイプ 規格 CA(CA200、CA-G04) ハンドル IP平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属) 保護等級 IP55 塗装色 クリーム(2.5Y9/1) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 取付基板 木製基板(15mm) ボックス板厚(mm) 扉・ボデー:3~4
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)コンパクト21 半埋込化粧枠
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る) 材質 スチール製 ホワイト 縦(mm) 325 マンセル記号 10Y9/0.5
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質 ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A タイプ 換気口付タイプ ハンドル 平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ) 有効深さ(mm) 106 設置場所 屋内用 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (木製基板)12 キャビネット板厚(mm) ドア・ボデー・開口プレート:0.8 扉形式 片扉
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 本体:鉄 本体:クリーム塗装(2.5Y9/1) 規格 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) ボデー1.6、ドア1.6、遮光板0.8 扉形式 片扉
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値) ホワイト色(N9.5) 縦(mm) 325 深さ(mm) 124 形状 露出・半埋込共用型 材質(本体) ポリスチレン樹脂 板厚(mm) (ボックス)2.5~3.5 難燃性 V-1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 取付基板 木製基板9mm
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライHUBボックス(2U)
●LAN用機器収納ボックスです。 ●設置方法として、床面・壁面共に可能です。 ●背面のケーブル口はメンテナンスがしやすい、切れ込みタイプになっています。 床面設置の際の転倒防止フラットバー付きです。 ●セキュリティ強化のための鍵付きです。 ●内部の様子が扉を閉めたままでもわかるアクリル窓を採用しています。 ●上下をさかさまにして扉が開く向きを変えることができます。 ●マウントアングルは60mmピッチ4段階で移動ができます。(扉に一番近いところに取付けた時の有効内寸は330mmです) ●EIA規格に準拠し、ユニバーサルピッチ(ケージナット対応)を採用しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×150×600(転倒防止フラットバー含まず) 仕様 出荷形態/組立出荷 付属品 ケージナット・ネジセット×8セット、鍵×2個(1種類)、ケーブルストラップ×2本 適合 放熱用ファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)がオプションにて取付け可能です。 材質 キャビネット/スチール(メラミン焼付塗装)、窓/アクリル 質量(kg) 9.0 アズワン品番 64-0857-33 マウント 数/2U 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

仕様 扉付 種別 機器取付ボックス 形状 露出・半埋込形 機能 木板ベース 縦(mm) 320
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色 ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) 材質 ハンドル 平面ハンドル (H-11AN)(No.N200) 保護等級 IP2XC(背面取付穴を除く) 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) 扉、ボデー:0.8 扉形式 片扉 取付基板 木製基板12mm
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インターネット用通信機器と配線をすっきり収納できます。 3ユニット構造で設置スペースがさらにコンパクトになっています。半埋込のため壁面からのとびだしが少なくなっています。 前面・中間ユニットは蝶番開閉式で機器取付け、メンテナンスが容易です。
埋め込み深さ(mm) 59 保護等級 IP2X(裏面配線穴は除く) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 350×300×80 付属品 結束テープ1m×2本。ゴムスペーサ4コ。機器取付ねじ4種類各2本。ワッシャ8個(付属のワッシャを使用した場合埋込フカサは57mm) 板厚(mm) (ボックス)カバー、ボデー:3 設置場所 屋内 取付基板 (前面・中間・後面ユニット)鉄製t1.0mm ライトベージュ塗装
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー) ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5) 保護等級 IP55 板厚(mm) (ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5 設置場所 屋内 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプ ヨコ型 保護等級 IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

カバーが取外し可能なため機器収納及びメンテナンス性に優れています。 カバーを外すと左右、上面がオープンになり配線作業に優れています。 ボデー底面は、入出線用の膜付グロメットを実装しています。 カバーの天井面、左右側面、正面とも換気口付で放熱面積が大きくなっています。 カバーにアルミを採用し軽量です。 コンセント等の取付けに便利な木製基板(t12mm)が付いています。 19型のHUBの取付けが可能です。(マウントユニット付)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm) 500×570×230 キャビネット板厚(mm) ボデー:1.6。カバー:1.5(アルミ製) 塗装色 ライトベージュ(5Y7/1) 材質 鉄、アルミ 質量(kg) 11.6 ハンドル コインロック(キーNo.N200) 設置場所 屋内 取付ユニット 4U RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 カバー方式 取付基板 19型マウントユニット(2.3mm) 木製基板(12mm)
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様 屋内用 材質 本体:鉄 本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) タイプ 壁掛けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 適合基板寸法(mm) (C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12 グリーン購入法 適合 キャビネット板厚(mm) ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8 扉形式 前面および右側面ドア式
1面
48,980 税込53,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)