- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 通気口75のおすすめ人気ランキング
通気口75のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新113件の「通気口75」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「75φ 吸気口」、「給気口フィルタ」、「自然 換気口」などの商品も取り扱っております。
シャッター開口面積調節(ツマミ式4段階+ロック機構付) 過給気防止機構付(風圧式シャッター付) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法) 色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
形状
角形
取付
壁取付タイプ
呼称
100
フィルター
フィルター付、交換用:AT-100QNK-F
レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。
防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質
AES樹脂
仕様
防虫網付(AES樹脂成形網)
色
シルバーグレー
適合パイプ
SU75(内径Φ75)
有効換気面積(cm2)
11
通気量(m3/h)
(9.8Pa時)15.2
仕様
定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付
色
ホワイト
埋め込み寸法(mm)
Φ100
開口面積(cm2)
(有効)120
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
色
シルバーグレー
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付。(ABS樹脂形成網)
前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類
角型レジスター
材質
ABS
色
シルバーグレー
タイプ
-
付属品
クッション 1本、木ねじ 4本
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(固定金具)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル 捕集効率82%(重量法)、(クッション)発泡ウレタン
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
用途自然換気用としてご使用ください。
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。
防虫網付(ABS樹脂成形網)
前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。
フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類
丸型レジスター
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
材質
(取付枠)ABS樹脂、(グリル)ABS樹脂、(シャッター)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル、(パッキン)発泡ポリエチレン
付属品
クッションt12(VU管用) 1本、木ねじ 4本
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様
網・アレルフィルター付
材質
ABS樹脂
色
シルバーグレー
種類
角型レジスター
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
気密性の高い住宅や計画換気の給気口として使用します。
給気清浄フィルターで花粉などの粉塵を除去し、きれい外気を取入れます。(給気清浄フィルターの交換の目安は、6ヵ月1回程度の水洗いで約2年半~3年)
仕様
自然給気口(壁用)〈定風量機能・給気清浄フィルター付〉
埋め込み寸法(mm)
Φ100
シャッター開口面積調節(4段階)+ロック機構付。過給気防止機構付(風圧シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率75%)。室内にマッチした角形デザイン。抜け止め金具付。防音効果:約29dB
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×140×143.50
適合パイプ径(Φmm)
100
捕集効率(%)
75
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔
仕様
前後つまみ式
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
種類
丸型レジスター
寸法D(mm)
6.5
寸法C(mm)
50
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。
●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。
●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。
●サランネット仕様(Pタイプ)。
●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類
丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
付属品
クッション 2本、木ねじ 4本
材質
(取付枠)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シャッター1)ABS樹脂、(シャッター2)ABS樹脂、(フィルター)ポリエステル/モダアクリル、(固定金具)ステンレス鋼板
プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類
角型レジスター
材質
ABS樹脂
仕様
過給気防止機構付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
SU-100特(100×106)
有効換気面積(cm2)
41
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
室内が負圧になることでシャッターが開きます。 室内インテリアにマッチする薄形フラットデザイン ロックレバー機構付(閉止可能) 不織布フィルター付:捕集率約75%(質量法)(AT-150QSUFのみ) 色調:ホワイト 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
取付
壁取付タイプ
呼称
150
フィルター
フィルター付、交換用:AT-150QSF
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類
丸型レジスター
呼び径(Φmm)
150
材質
ABS樹脂
仕様
プラスチック成型網付
色
シルバーホワイト
適合パイプ
LP-150特(150×158)
有効換気面積(cm2)
27
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷