通気孔カバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
212件の「通気孔カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジスター交換」、「通気孔」、「空気孔カバー」などの商品も取り扱っております。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

戸建住宅やアパートなどで使用できる換気孔です。
用途換気孔 仕様 前後つまみ式 材質 ABS樹脂 ホワイト 種類 丸型レジスター 寸法D(mm) 6.5 寸法C(mm) 50
1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レジスターの羽根(開閉)部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 防虫網付。(AES樹脂成形網)
材質 AES樹脂 仕様 防虫網付(AES樹脂成形網) シルバーグレー 適合パイプ SU75(内径Φ75) 有効換気面積(cm2) 11 通気量(m3/h) (9.8Pa時)15.2
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様 網・アレルフィルター付 材質 ABS樹脂 シルバーグレー 種類 角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類 角型レジスター 材質 ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面グリル部分は取り外し可能な構造です。ステンレス網は16メッシュです。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最小81mmの薄壁に取付可能。シャッター開口面積調節(5段階)。過給気防止機構付(風圧式シャッター付)。外気清浄フィルター付(不織布フィルター:質量法捕集効率82%(カテキン入り))。室内にマッチしたフラットパネル。接続パイプ:Φ75mm。材質:プラスチック製。防音効果は約29dB
質量(kg) 0.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 160×160×101 捕集効率(%) 82
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。
種類 丸型レジスター 呼び径(Φmm) 150 材質 ABS樹脂 仕様 プラスチック成型網付 シルバーホワイト 適合パイプ LP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2) 27
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター 種類 角形レジスター 材質 ABS樹脂 ホワイト 寸法D(mm) 16 寸法E(mm) 12 仕様 通気量調整:4段階 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・プラスチック製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
種類 丸型レジスター 呼び径(Φmm) 150 材質 ABS樹脂 仕様 フィルター付 シルバーホワイト 適合パイプ LP-150特(150×158) 有効換気面積(cm2) 27
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質 ABS ホワイトグレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 材質 ABS樹脂 シルバーホワイト
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 定風量機能・給気清浄フィルター(アレルバスター)付 ホワイト 埋め込み寸法(mm) Φ100 開口面積(cm2) (有効)120
1台
3,298 税込3,628
当日出荷