通気性テープのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
659件の「通気性テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通気性粘着テープ」、「網戸修理キット」、「不織布テープ」などの商品も取り扱っております。
空気や水蒸気を通す通気性や透湿性にすぐれた粘着テープです。
用途簡易フィルター代わりに、換気扇や網戸などの補修に、充填剤の漏れ留めとガス抜きの併用に、芳香剤の固定に 仕様 手で切断可能 厚さ(mm) 0.15 長さ(m) 20 使用温度範囲(℃) 0~60(粘着剤) 引張強度(N/10mm) 16 特性 通気性、透湿性
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立薬品工業ポアテープ
ポリエチレン基材のしなやかなテープです。 微小な孔あけ加工により通気性に優れています。 関節部にもしっかりフィットする伸縮性の良い素材を使用しています。 簡単に手で切ることができます。
テープ長さ(m) 9 タイプ ポリ
1巻
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらか素材で肌に優しい。 通気性・透湿性に優れ、ムレにくい。 手で素早くきれいに切ることができる。 東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m) 9 材質 不織布 粘着剤 アクリル系粘着剤
1巻(9m)
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)マルチポア(TM)高通気性撥水テープEX(粘着性伸縮包帯)
粘着剤を網目状に塗布していますので通気性と水蒸気透過性に優れ、貼付中のスキントラブルの発生を抑えます。薄い基材で弱い力でも良く伸び、貼付中の皮膚の細かい動きに追従します。撥水機能により、ゆるみ・はがれのリスクを低減します。
包帯種類 粘着包帯、伸縮包帯 材質 テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系
1袋(1巻)ほか
599 税込659
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

半透明で目立ちにくい。 通気性・透湿性に優れ、使いやすい。 手で素早くきれいに切ることができる。 東洋インク社監修の日本製粘着剤を使用。
テープ長さ(m) 9 材質 ポリエチレン 粘着剤 アクリル系粘着剤
1巻(9m)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m) 90 テープ厚さ(mm) 0.21~0.22 材質 ガラス繊維 網目 2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4枚)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラスコ品番 730-8272 質量(g) 20 主な用途 網戸補修用 テープ長さ(mm) 40
1セット(100個)
32,980 税込36,278
当日出荷

網戸のやぶれをふさいで修理! 「気になるけど、張り替えにはお金がかかるし面倒くさい・・・」そんな方にオススメ 繰り返し使用できる面ファスナータイプだから、取り付け・取り外しが簡単! 粘着性剤を使用していないからベタベタしない! 粘着性剤不使用の商品は、この「網戸パッチ」だけ
材質 突起部(マッシュルーム型):ポリプロピレン
1パック(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療補助用微小孔付き通気性ポリエチレンサージカルテープ。 脱脂綿・ガーゼ・包帯の固定、注射針・穿刺針の固定、カテーテル・チューブの固定。
材質 ポリエチレン テープ長さ(m) 9
1式(24巻)ほか
2,890 税込3,179
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(8枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粘着力が強い。カブレ、カユミが少ない。蛍光染料無使用。湿布やパッドなどの固定やひじ、ひざ、手首、肩など屈伸部の固定、保護に便利。
材質 メッシュ状不織布 テープ長さ(m) 5
1巻
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貼るだけで簡単補修!小さな虫をシャットアウト。 壊れやすい窓枠部分にも 風通しのよいメッシュタイプ。
用途網戸 主な用途 補修用
1セット(8枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)トランスポア
簡単にすばやく切れる穿孔半透明フィルムのテープです。 入数:12巻
テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 9.1
1箱
2,998 税込3,298
当日出荷

網戸補修用のシールテープです。
用途網戸の補修に 幅(cm) 5 長さ(cm) 200
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 50 JIS規格 JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水、防菌、通気性に優れた肌に優しいフィルムです。 入浴時におけるガーゼなどの防水に。水仕事時における被覆保護に。
用途介護現場などでの処置後の防水に テープ長さ(m) 10 基材 ポリウレタン系フィルム 粘着剤 アクリル系
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様 セパレータなし 質量(g) 190 粘着力(N/10mm) 12 引張強度(N/10mm) 2 粘着力(N/25mm) 30 引張強度(N/50mm) 10 特性 気密防水
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 730-8281 質量(g) 23 主な用途 網戸補修用 テープ長さ(mm) 88
1セット(100個)
33,980 税込37,378
当日出荷

肌色タイプで、貼ってもほとんど目立ちません。紫外線透過率を低く抑えられます。
テープ長さ(m) 9.1
1セット(1巻)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)