通線 電気工事のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「通線 電気工事」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り金車」、「単管レール」、「ホース 滑車」などの商品も取り扱っております。
通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーベル吊り金車
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質 スチール、樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
質量(kg) 0.85 寸法A(mm) 136 寸法D(mm) 85 寸法B(mm) 53 寸法C(mm) 226 安全荷重(kg) 1.17 最大通過物径(Φmm) 85
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)吊り金車
アーム:シルバー、車:黒 トラスコ品番 820-6567 質量(kg) 0.85 サイズ(mm) W1136×L53×H226 最大荷重(kN) 0.85
1台
7,298 税込8,028
翌々日出荷

マーベル吊り金車
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質 スチール・アルミ
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
91,700 税込100,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g) 428 材質(車輪) ポリアミド(PA) 許容荷重(N) 1000 適合径(Φmm) 31.8~48.6 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31893
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
5,600 税込6,160
当日出荷

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg) 200 種別 コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪) ステンレス(SUS304) 種類 滑車 材質(枠) ステンレス(SUS304) 車数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA631GC-150 質量(kg) 4 ローラー幅(mm) 114 寸法A(mm) 178 寸法D(mm) 162 寸法E(mm) 124 寸法B(mm) 396 寸法C(mm) 146 フック口開き(mm) 25.4 寸法J(mm) 38 寸法G(mm) 76 最大引張荷重(kN) 17.8 ローラー外径(Φmm) 152
1個
65,400 税込71,940
翌日出荷

吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg) 350 質量(kg) 4.5 適合パイプ径(Φmm) 35~60
1台ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番 431-2147 質量(g) 850 溝幅(mm) 車輪/10 適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質 スチール・ステンレス 質量(kg) 1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×180×55 最大径(Φmm) 通貨物:40 適合径(Φmm) ロープ及び被覆電線など40まで アズワン品番 64-8614-61 安全最大荷重(kN) 0.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷