- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- OA関連金物
- 通線口のおすすめ人気ランキング
通線口のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新123件の「通線口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「入線口」、「通線ブッシング」、「通線孔キャップ」などの商品も取り扱っております。
蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
細いコードまたはケーブルの場合、[a]部をはずしてご使用ください。([a]部は[b]蓋裏面に差しておけます。)。[b]部を外すと、口径をさらに大きくできます。
形状
丸型
細いコードやケーブルの場合、[a]部を裏側に回転させてご使用ください。コードが複数の場合、[b]部をはずして使用することもできます。
材質
ABS樹脂
形状
角型
質量(g)
24
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質
亜鉛合金
寸法D(mm)
67
質量(g)
128
寸法d(mm)
60
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
57
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタは取外しできるので、L型コンセントも通せます。
可動窓が付いており、通っているコードの量に合わせ、開口部の大きさを調整することができます。
材質
ABS
内径Φ12とΦ15の小型配線孔です。電話線やLANケーブル等、比較的小さな端子付きケーブルを通すのに最適です。内径以上の大きさのコネクタ先端部を外さずに交換できる、分割式配線孔もあります。
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
主材質
ABS樹脂
仕様
使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋を回転させて、配線を通す口を開け閉めできます。コードやケーブルを通さない場合は蓋を閉じておけます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質
ABS樹脂
材質/処理
ABS樹脂/-
形状
丸型
家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。
フタを取外しての使用もできます。
開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
材質
ABS
幅広のパッキンが取付穴の周囲をしっかりガードし、防水性を発揮します。(保護等級:IP67適合)
RoHS2指令規制10物質の含有が閾値以下です。
耐候性、電気絶縁性に優れた材質を使用しています。
用途パワコンや照明、屋外制御ボックス、通信機器ボックス等のケーブル引き込み口通線部分などの水・埃の侵入防止に。
色
ライトグレー
取付板厚(mm)
最大4
寸法J(mm)
5
厚さ(mm)
ゴムパッキン:1.5
保護等級
IP67適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
高級感ある亜鉛合金製のブラシ付き配線孔です。角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質
ABS樹脂
質量(g)
9.8
適合板厚(mm)
0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質
ABS樹脂
形状
丸型
片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状
丸型
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状
小型ハトメ
材質
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)。ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
材質
本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド(難燃グレード94V-O) ゴムスリーブ:NBR ゴムパッキン:クロロプレンゴム
取付穴を隠すキャップです。
材質
ニトリルゴム(NBR)
仕様
30×14穴用
適合
デュアルローラー用受座(408-9101型)、130°開き高さ調整機構付丁番(443-9001型)、180°開き連続扉用丁番(412-9004型)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷