通線工事のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「通線工事」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペテップル」、「FPCコネクタ」、「ホース 滑車」などの商品も取り扱っております。
マーベル吊り金車
アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質 スチール、樹脂
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)吊り金車
通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
質量(kg) 0.85 寸法A(mm) 136 寸法D(mm) 85 寸法B(mm) 53 寸法C(mm) 226 安全荷重(kg) 1.17 最大通過物径(Φmm) 85
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。 ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪 材質(本体) 熱間圧延鋼板(SPHC) 質量(g) 428 材質(車輪) ポリアミド(PA) 許容荷重(N) 1000 適合径(Φmm) 31.8~48.6 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31893
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm) 42.7~48.6
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,600 税込6,160
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)吊り金車
アーム:シルバー、車:黒 トラスコ品番 820-6567 質量(kg) 0.85 サイズ(mm) W1136×L53×H226 最大荷重(kN) 0.85
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルローラー
軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングが入っていますので回転が大変スムーズで、耐久性も抜群です。
安全荷重(kg) 200 種別 コロ
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーベル吊り金車
衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質 スチール・アルミ
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイの部分がスイベルになっているのでよじれません。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや、引っ張り作業。 仕様 スイベル式 材質(車輪) ステンレス タイプ スイベル式 種類 滑車 材質(枠) ステンレス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(車輪) ステンレス(SUS304) 種類 滑車 材質(枠) ステンレス(SUS304) 車数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に 材質 スチール・ステンレス 質量(kg) 1.1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×180×55 最大径(Φmm) 通貨物:40 適合径(Φmm) ロープ及び被覆電線など40まで アズワン品番 64-8614-61 安全最大荷重(kN) 0.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コーナーケーブルローラー
ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
質量(kg) 9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×278×267 ローラー寸法(Φ×L)mm 120×200(×3)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
91,700 税込100,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)