- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 通行止めのおすすめ人気ランキング
通行止めのおすすめ人気ランキング
2025/12/08更新153件の「通行止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通行止め コーン」、「工事進入禁止」、「通行止めポール」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
寸法(mm)
1190×790×470
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質
ポリプロピレン
仕様
脚部折りたたみ式
トラスコ品番
814-9542
寸法(mm)
750×1340
質量(kg)
5
日本緑十字社品番
132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
635×820
街の景観にマッチした、アーチ型のバリケード。
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
人目を引くアーチ型のデザイン設計です。
両脚部に注水できるので、別途ウェイトは不要です。
鉄製A型バリケードと比べて柔らかい印象を与え、違和感なく注意を促せます。
文字内容
車両進入禁止
取付方式
スタンド式
材質
(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴上下3/裏印刷・白PET樹脂穴上下3/表印刷
付属品
プラストッパー×12
トラスコ品番
826-4382
種別
両面
質量(kg)
4.8
色
イエロー/(ウェイト)グレー
本体質量(kg)
4.8(満水時:両側含めて約24.5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1460×255×700
表示寸法(mm)
240×875×1厚
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×255×725
ベース寸法(mm)
255
材質
ポリエチレン(PE)
車両の通行を制限するだけではなく、歩行者の安全も確保する横型(コの字型・アーチ型)車止め、バリカー横型。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など
仕上
ヘアライン
材質
支柱/ステンレス製
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質
PE
寸法(mm)
(おもり部)Φ250×約100
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
637
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
806
奥行(mm)
68
軽量で耐久性があります。
水が充填でき、重くすることができます。
材質
PE樹脂
色
黄
エスコ品番
EA983DX-6
質量(kg)
空時:2.54、満水時:8
奥行(mm)
390
収納時寸法(mm)
240×960(H)
使用時寸法(mm)
2500×960(H)
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
取付け簡単でメンテナンスしやすい便利設計です。大きな表示でわかりやすい仕様です。樹脂製なので割れにくく、人や車に優しい安全設計です。
積み重ねて保管ができる省スペース構造。
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。
コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。
車のトランクに収納可能です。
設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途移動工事に。清掃・点検作業に。
材質
[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン
色
黄色
幅(m)
1
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
580
奥行(mm)
350
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
表示面が大きく視認性が高い標識です。
樹脂製で接触しても人や車両を傷つけることがありません。
積み重ねが出来るので、使用しない際はコンパクトに収納できます。
材質
本体:高密度ポリエチレン、標識:PET樹脂
質量(kg)
6.1
色
イエロー/ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
403×835×650
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。
組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。
重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg)
錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に
セット内容
アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本
材質
アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE
幅(mm)
900
高さ(mm)
725
奥行(mm)
255
満水時質量(kg)
6.6
全面反射なので、夜間でも効果抜群です!
北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上
取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)
サイズ(mm)
取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
質量(kg)
約8.3(満水時:約39)
色
イエロー(ウェイト/グレー)
取付方式
スタンド式
折りたためてコンパクトに収納・移動・保管ができます。
固定式と変わらない強靭性があります。(実車突入テスト済み)。
積み重ねても保管できるので場所を取りません。
材質
鉄製Lアングル(50/t4.5)、クロメートメッキ(角パイプ部)
使用時寸法(mm)
約485×1150×485
塗装
紛体焼付/クロメートメッキ(黄色反射テープ)
収納寸法(mm)
約485×720×190
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
雨、海ぞいでの使用に最適。
色
トラ
材質
ABS、PE
パイプ径(Φmm)
34
仕様
折りたたみ式、片面文字入(安全第一)
材質
スチール
寸法(mm)
800×1200(折りたたみ時)