通路誘導灯パネルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「通路誘導灯パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯パネル」、「従来型誘導灯」、「非常誘導灯 パネル」などの商品も取り扱っております。


1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質 硬質蓄光塩ビ板 取付方式 両面テープ(貼付済) 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.7 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1 材質 中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板) 区分 避難誘導 種別 非常口 仕様 中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付 質量(g) 80
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


種類 避難 板厚(mm) 2 寸法(縦×横)(mm) 217×218 表示有効寸法(mm) 202
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式 シール/ステッカー 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 2.3 電球の種類 LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

適合器具 FA20312C、FA20316C、FA40312C、FA40316C、FA20380C、※FA20318、※FA40318
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様 2線配線専用、ランプモニタ(赤)付 適合 【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売) 種別 一般型(電源別置型) 幅(mm) 148 質量(kg) 0.7(本体・表示板) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 高さ(mm) 174 タイプ 電源別置 電圧(V) 100 等級 C級(10形) 消費電力(W) 0.8(AC100V)/0.4(DC100V) 定格電圧 AC100V/DC100V(非常電源) 交換目安 ランプ:60000時間 金具 【適合L型金具】FK01788C (別売) ランプ FK91110(同梱) LED 内蔵 入力電流(A) 0.018(AC100V)/0.005(DC100V) 認定番号 1CS111-3375 明るさ 表示面:1.5cd以上 出しろ(mm) 47 樹脂(クールホワイト) 電球の種類 LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷