- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- 速度センサーのおすすめ人気ランキング
速度センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新1,085件の「速度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 速度計」、「スピード センサー」、「車速パルス発生器」などの商品も取り扱っております。
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種
GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様
【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)
約60×60×50
質量(g)
約55(電池含まず)
電源
単4乾電池2個(別売)
機能
メモリー機能
速度
0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
ワンチップフォトIC採用で超ミニ化。ミニチュアサイズでも従来のビームセンサと同等以上の性能と信頼性を獲得している「超小型ビームセンサ」です。感度ボリウムを装備しているので、微妙な調整が必要な時に便利です。
用途チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
種類
アンプ内蔵型
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力仕様
最大流入電流:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて)
保護構造
IP67(IEC)、防浸形(JIS)
出力方式
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
材質(ケース)
ポリエチレンテレフタレート
ヘッド形状
角
使用湿度範囲
35~85%RH
使用周囲温度(℃)
-25~55(結露および氷結しないこと)
主な用途
チップ部品の有無検出、ウェーハはみ出し確認、すき間からのワーク検出
材質(レンズ)
ポリアリレート
保存温度範囲(℃)
-30~70
保存湿度範囲
35~85%RH
短絡保護
装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
投光素子
赤色LED(変調式)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
寸法(mm)
48×20×28
動作電圧
2.4~3.4V
インターフェイス
仕様
1個
¥5,910
税込¥6,501
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)
17.5
寸法(mm)
60×40
消費電流(mA)
約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧
DC9~16V
防水性
IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様
【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容
本体
質量(kg)
約2.4 アルカリ乾電池を含む
電源
内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
消費電力
(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
分解能
0.01 m/s
計測範囲
0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。
精度定格
±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて
外寸法(mm)
160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず
データ記録件数
内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録
NETIS番号
KT-130072-A
サービス分類
レンタル
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
NP-2506 は XYZ の3方向の加速度が計測可能な3軸タイプのセンサで、大きさ 8×7×5.5 mm、質量 1.2 g と3軸センサとしては非常に小型軽量です。小型製品の衝撃試験や軽量部品の振動計測に適した、計測範囲の広い加速度センサです。
付属品
荷特性表
材質
チタニウム(ケース)
質量(g)
約1.2
取付方式
接着
使用温度範囲(℃)
-50~+160
構造
シェア型
周波数(kHz)
60
感度
0.04pC/(m/s2)±20%
出力方式
電荷出力型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
8×7×5.5
周波数範囲(Hz)
fc~20000(±3dB)、fc~5000(±10%)、fc~1000(±5%)
絶縁抵抗(MΩ)
10000以上(DC50V)
ケーブル
直だし3m、ケーブル径Φ0.8mm(3本)、コネクタ:10-32同軸プラグ(ミニチュア)
耐衝撃性
50000m/s2以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大加速度(m/s2)
25000
静電容量(pF)
580±20%(ケーブル含む)
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲
線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品
周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別
速度計
質量(g)
約520
電源
LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×183×50
使用環境
-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様
ゲート幅;56mm
寸法(mm)
92×110×34
測定範囲
5μs以下
別売付属品
E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
1個
¥19,500
税込¥21,450
6日以内出荷
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
電源が不要なので現場設置に適しています。
非接触検出なので回転体に負荷をかけずに測定できます。
剛性、耐環境性に優れ、振動、温度、油、ほこりなどの影響を受けません。
検出方式
回転軸に歯車を取り付け、歯車の歯先から約1mm以内の距離に検出器を設置して、電磁誘導により回転速度を検出します。
検出可能回転速度(r/min)
200~35000(60P/R)
歯車最適モジュール
1~3
電源
不要
質量(g)
90
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類
工作キット
インターフェース
SPI またはI2C
センサー
ADXL343
感度
256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g
仕様
バンド幅:最大1.6kHz(SPI)
出力
10-13bit
消費電流(mA)
0.03-0.14
基板寸法(mm)
10.5×10.5
測定範囲
3軸±2g/±4g/±8g/±16g
動作電圧
2.0V-3.6V
付属品
基板用リード8本
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷