- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- 速度測定機器のおすすめ人気ランキング
速度測定機器のおすすめ人気ランキング
2025/12/06更新160件の「速度測定機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落下試験機」、「スピード警報装置」、「デジタルスピードメーター バイク」などの商品も取り扱っております。
測定単位は、cm/s、m/s、km/h
直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加
積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様
【積算ラップタイム】0~99.99sec
寸法(mm)
約60×60×50
質量(g)
約55(電池含まず)
電源
単4乾電池2個(別売)
機能
メモリー機能
速度
0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算。・2点間距離は任意設定可能。・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能。・パルスの検出条件設定機能。(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品
Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)
96×140×48
質量(g)
400
絶縁方式
二重絶縁
安全性
過電圧カテゴリ2
入力CH
2ch
出力仕様
アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様
AC
絶縁抵抗
電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)
17.5
寸法(mm)
60×40
消費電流(mA)
約20(待機時:0.1mA以下)
動作電圧
DC9~16V
防水性
IPX6相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
超高層ビル高速エレベータの速度測定も可能
任意の2つの速度を比較可能(独立した2つのホールド表示機能)
測定値を平均化して表示する平均化機能
測定中の最大値とホールド値を最大10組保存できるメモリ機能
暗いところでも見やすい赤色LED表示
オートパワーオフ(約3分)
内部電池消耗時のバッテリーアラーム機能
測定値の記録が可能になるアナログ変換外部出力端子
遠隔操作を可能にする外部ホールド端子
用途エレベータ保守管理用
測定範囲
線速度:0.1~2000(m/min)、回転速度:1~20000(r/min)、計測距離:0~999(mm)
付属品
周速リング:SE-10(厚さ10mm)、周速リング:SE-09(厚さ0.9mm)、ホールド入力用コード:SE-L-H×2、アナログ出力用コード:SE-L-O、周速リング取替工具(六角レンチ)、携帯ケース:C-SE、取扱説明書
種別
速度計
質量(g)
約520
電源
LR6(単3形)1.5V×4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×183×50
使用環境
-10~50℃、70%RH以下結露のないこと(長時間使用しない場合は電池を外して保管すること)
許容差保証温湿度範囲
23±5℃、80%RH以下結露のないこと
関連資料
単品カタログ(0.36MB)
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定
小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様
【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V
セット内容
本体
質量(kg)
約2.4 アルカリ乾電池を含む
電源
内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。
消費電力
(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時)
分解能
0.01 m/s
計測範囲
0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。
精度定格
±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて
外寸法(mm)
160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず
データ記録件数
内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録
NETIS番号
KT-130072-A
サービス分類
レンタル
イージーセンスシリーズ専用の外部センサです。ON/OFFを検知するデジタルタイプのセンサです。赤外線量を検知して測定を行います。専用ソフトウェアまたはインターフェイスの設定によって時間、速度、加速度の3種類の測定ができます。
測定には別途、イージーセンス本体および専用ソフトウェア(無料)をインストールしたコンピュータが必要です。イージーセンス本体の詳細については(E31-6975、E31-6977、E31-6996、E31-6988、E31-6998、E31-6989)をご参照ください。
仕様
ゲート幅;56mm
寸法(mm)
92×110×34
測定範囲
5μs以下
別売付属品
E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
1個
¥19,500
税込¥21,450
6日以内出荷
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。2点のゲートを通過した物体の速度を測定する光ゲートセンサです。
測定範囲
速度:0.001~m/s(ゲート幅:77.5mm)
最小表示
0.001m/s
測定項目
速度
接続
ワイヤレス、USB
対応OS
Windows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源
充電式電源(USB充電式)
仕様
【実験例】力学的エネルギー保存の法則・振り子の周期
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
50kHzの高速パルス計測
回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。
片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。
0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min)
測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。
測定結果確認に便利なメモリー機能付き
人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。
周速リング使用により、周速計としても使用可能。
測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲
Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min
質量(g)
約160(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~+40
外形寸法(mm)
172×38.5×63
電源
単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間
表示方式
7セグメントLCD
表示桁数
5桁
測定表示時間
1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)
測定単位
Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min
保存温度範囲(℃)
-10~+55
オーバーレンジ表示
"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)
測定精度(r/min)
Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1
データホールド
計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフ
メモリー機能
測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
付属品
防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ、単位シール
保護構造
IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
文字高(mm)
8.6
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-10~+55(ただし、結露、氷結しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
使用周囲湿度
25~85%
安全規格
UL863 CSA C22.2 No.14取得、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ適合、EMC規格(EN61326)適合、VDE0106 Part100適合(フィンガープロテクト規定)、LR規格 取得
EMC規格
EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class B、EMS:EN61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3、電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4
インパルス電圧(V)
4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
衝撃(誤動作)(m/s2)
200(6方向 各3回)
衝撃(耐久)(m/s2)
300(6方向 各3回)
静電気耐力(kV)
±8(誤動作)
消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
大きく見やすい大型液晶画面。
雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
シンプル操作のオートスタート専用モデル。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。(フレックスタイトブラケットと互換性があり)
測定項目
走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、CO2削減量、積算距離
電池寿命
約3年(1日1時間使用時、使用環境により異なる)
仕様
CO2削減量:0.00~999.99kg。タイヤ周長セット範囲:16"/18"/20"/22"/24"/26"/700Cまたは、タイヤ周長100cm~299cm(初期値/26インチ)。ペースアロー:平均速度より速い/平均速度より遅い
寸法(mm)
55.5×37.5×18.5
質量(g)
28
電源
リチウム電池CR2032×1
時計機能
0:00'~23:59'[1:00'~12:59']
カロリー(kcal)
(消費)0~99999
最高速度(km/h)
0.0 ~199.9
距離(km)
(積算)0~99999
バックライト
無
走行速度(km/h)
0.0(4.0)~199.9
平均速度(km/h)
0.0~199.9
走行時間
0:00'00"~9:59'59"
走行距離(km)
0.00~999.99
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。
測定方式
非接触式・接触式(アダプタ使用)
サンプリング
1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒
検出距離(mm)
50~1000
分解能
0.1r.p.m
連続使用時間(時間)
約30
電源
単4乾電池×4本(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×28×125
付属品
単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個
¥579
税込¥637
翌日出荷
取付方式
盤面取付
入力種類
周波数(オープンコレクタ、ロジック、2線式センサ、ゼロクロス、ラインドライバ)
表示桁数
6桁
外部制御機能
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
フロントホイールの回転からスピードパルスを拾うスピードセンサーKITです。
スピードメーター使用時、ミッションASSYの交換により、ノーマルスピードセンサーの使用ができない場合に必要です。また、タイヤサイズの変更によるパルス微調整にも対応。
※付属のパルス変換ユニットは速度パルス変換ユニット(762-1432100)との互換性はありません。
○デフォルト設定:
タイヤ外周長:1500mm
検出ポイント:4
※社外品のディスクローターボルトによってはボルト頭の出量が変わり、センサーが反応しない場合があります。その場合はセンサーの位置調整、またはボルトの変更が必要になります。
グロム
JC61全車種
主な適合車種
GROM 2013-2015年式:キタコ社製5速クロスミッション装着車
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源
単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本
オートパワーオフ
5分
使用周囲温度(℃)
0~40(但し結露なきこと)