連動 引戸 金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
257件の「連動 引戸 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸連動」、「パネル金具」、「吊り戸ガイドピン」などの商品も取り扱っております。
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品 +皿タッピンねじ4×20 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテックインターロック45型
下荷重式引戸用の連動引戸金具です。 オンとメン(磁石内蔵)を組み合わせることで、引戸を連動させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸 付属品 +皿タッピンねじ4×25 2本 材質 PA6 適合扉幅(mm) 30以上
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピース
付属品 +皿タッピンねじ4×20(3本) 材質 鋼、POM 仕上 (本体)クロメート、(カバー)黒 適合扉厚(mm) 30、33、36
1個
649 税込714
当日出荷

アトムリビンテックガイドピース
用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。 付属品 皿タッピンねじ 4×20 4本 材質 仕上 本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック壁付けガイド FG-880
付属品 +皿タッピンねじ(4×20)×3本 材質 鋼、POM 仕上 【本体】クロメート。【カバー】黒
1個
589 税込648
3日以内出荷

上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品 皿タッピンねじ 3.5×25 4本 材質 鋼、ナイロン 仕上 本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング すきま(mm) (戸と壁)6.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品 (+)皿タッピンねじ3.5×20 材質 仕上 クロメート
1個
429 税込472
当日出荷

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉下部に取り付けるエンドクッションです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品 +皿木ねじ3.1×25 材質/仕上 ABS樹脂、鋼、ゴム/黒色、クロメート
1個
309 税込340
当日出荷

戸の重量が30Kg以下の比較的重量タイプの引戸専用システムNSDシステムの壁付けタイプの下部ガイド(NSD-203使用時は、20Kg以下)。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品 +皿タッピンネジ3.5×20 材質/仕上 鋼/GBメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の床付けガイドです。床に直付けし、ガイド部分を基盤となる戸の下部溝の中に入れ、との走行ガイド及び、振れ止めの役割を果たします。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。 付属品 +なべタッピンねじ4×20 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
449 税込494
当日出荷


多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向 (ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品 +なべタッピンねじ3×20
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸下溝補強金具
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途メーカー上吊式引戸向け下ガイドに適してます。 付属品 +皿タッピンねじ2.6×20(4本) 適合 (使用可能床付け下部ガイド)SD-400、KSD-400、NSD-401、NSD-402、NSD-404、NSD-405、HR-430、HR-440、FF-800 材質/仕上 鋼/クロメート、(受部)塩化ビニール/無色
1個
569 税込626
当日出荷

用途収納用建具 UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄) 種類 固定枠 関連資料 (0.67MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 枠外高さ(mm) 2350 下:4方枠 引手 C1型サテンシルバ―色(塗装) サービス分類 オーダー・加工
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Z-201 Sバーパネル金具 ユニクロ T3.0XW25MM
材質 スチール・ユニクロ 寸法H(mm) 68 寸法D(mm) 25 寸法W(mm) 21 安全荷重(kg) 6まで(単体計測・ビス穴に4ケ所固定した状態で測定した場合の静止荷重)。※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷

戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品 +六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本) 材質 鋼、POM 仕上 ススコバルトメッキ、白
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガイドの立ち上がり幅が、13mmと狭い為、建具の重なり代を少なくできる床付けガイドです。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品 +皿木ねじ3.5×16 材質/仕上 鋼/クロメート
1個
189 税込208
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 鉄/ニッケルメッキ 備考 皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個 寸法(mm) 12×14×27.5mm
1袋(2個)
459 税込505
当日出荷

アトムリビンテック床付ガイド
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。 付属品 皿タッピンねじ 4×20 3本 材質 仕上 本体:クロメート
1個
509 税込560
欠品中