連結棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
221件の「連結棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートジョイント」、「継棒」、「丸棒ジョイント」などの商品も取り扱っております。
連結棒 IDEC(和泉電気)ランキング1位
1セット(10個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直線ジョイント タカミヤランキング2位
優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


スタッドボルト ナベヤランキング4位
1本
449税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ストレートジョイント SUS(エスユーエス)ランキング5位
SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材質量(g)29
1個
442税込486
当日出荷

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
1個
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

福井金属工芸矢筈 3本継
矢筈は掛け軸を吊ったり外したりするときに使います。。吊金具が高い場所や奥まった場所にある場合にご使用ください(掛け軸以外には使用しないでください)
材質棒:アルミ頭・脚:白ニッケル、棒:ブロンズ規格両口サイズ(mm)1050(3本連結時)アズワン品番64-5262-37
1本
8,998税込9,898
3日以内出荷


1個
219税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


ユニットスタンド用組立棒などを交差点で締め付けて固定できます。 KS-13は丸パイプはもとより、角パイプの使用も可能な連結具です。
材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
1個
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)360~880主な用途機械機器や車輌の点検仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全質量(g)約85
1セット
4,698税込5,168
当日出荷

1袋(6個)
1,498税込1,648
当日出荷


パイプとパイプを平行に連結するときに使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用ストレートジョイントトラスコ品番855-1531材質ナイロン、スチール2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
289税込318
当日出荷


組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)137
1セット
602税込662
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ジョイント部分をまわすことで最短850ミリから最長2000ミリまで伸縮します。 各社共通仕様なので利便性が高いです。
用途壁面の高い部分への塗装作業や床面塗装。質量(g)370径(Φmm)30適合ハンドルハンドルねじ部M20のものトラスコ品番301-8784全長(mm)850~2000材質(本体)アルミ、PE種類ハンドル
1本
1,998税込2,198
当日出荷

スペーシアパイプ接続金具
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339税込373
当日出荷

1個
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)