- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 連結管のおすすめ人気ランキング
連結管のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新584件の「連結管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナス型フラスコ」、「ガス 連結管」、「連結かん」などの商品も取り扱っております。
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
仕様
減圧用・ストレート型・枝管径(Φmm):8
材質
硼珪酸ガラス-1
仕様
減圧用・中管付。枝管径(Φmm):8
材質
硼珪酸ガラス-1
横口タイプの吸引アダプターです。2種類の規格があります。
ゴム止外径(Φmm)
8
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質
ほうけい酸ガラス
吸入口外径(Φmm)
8
材質
硼珪酸ガラス-1
ガラス装置内部圧を平衡に保つアダプターです。減圧濾過の吸引口としても利用できます。
L
65
材質
硼珪酸ガラス-1
吸引口外径(Φmm)
8
上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部の減圧用ノズル口が付いた連結管です。
ノズル部分は二重管になっているので、直接上下接続部からの液体等を直接吸引しないようになっています。
材質
ほうけい酸ガラス
三角フラスコや細口びんがろ過びんに変身します。
番号
No.1、2、3、4、各1個
仕様
吸引用金具、ニップル付き
TGK品番
884-09-28-01
材質
合成ゴム
寸法(mm)
No.1 上径:20mm 下径:14mm ニップル径:6.5mm 穴径:Φ7。No.2 上径:26mm 下径:18mm ニップル径:7mm 穴径:Φ8.5。No.3 上径:32mm 下径:23mm ニップル径:7.5mm 穴径:Φ10。No.4 上径:40mm 下径:26mm ニップル径:8.5mm 穴径:Φ12
1セット
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
スペース
Fine透明共通摺合せガラス器具について
★白色
材質
シリコンゴム
種別
PTFE 吸引アダプター
材質
ガラス(ハリオH-32)
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
色
透明
材質
ほうけい酸ガラス
材質
硼珪酸ガラス-1