- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 連続分注のおすすめ人気ランキング
連続分注のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新149件の「連続分注」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「注射器 自動」、「自動分注機」、「分注」などの商品も取り扱っております。
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
電池・充電が不要で、いつでもどこでも使えるレバー操作式の連続分注器です。吸引・分注量はダイアルを回すだけで簡単に設定でき、最大13mLまでまとめて吸引できます。 ノズルは10度刻みで5段階に角度を調整できます。ノズル先端はオートクレーブ可能で、メンテナンスも簡単です。
材質
本体/PBT、ノズル/POM
寸法(mm)
70×(117~137)×224
質量(g)
180
分注容量(mL)
0.5~5(0.5mL間隔)
吸引量
1~13mL(1mL間隔)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
汎用プラスチックチップを使用して連続分注できる分注器です。
オートクレーブの可否
不可
仕様
UV照射可
適合チップ
ギルソン製 クオリティ製 エッペン製
分注シリンジ内に吸引した溶液を設定回数に分けて一定量ずつ連続的に分注します。付属のステッパーつまみ・分注シリンジを交換するだけで、幅広い分注容量に対応します。シリンジ内に少量のみ吸引しての分注も可能です。
付属品
0.75mL・3.75mL・37.5mL用ステッパーつまみ(1個)、分注シリンジ(1個)、37.5mL分注シリンジ用スペアアダプタ(1個)
材質
本体/ABS樹脂、ワークステーション/PVC、分注シリンジ/PP
容量(μL)
10~5000(57パターン)
アズワン品番
2-8046-21
1個
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。
容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様
オートクレーブ不可
材質
外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番
2-5001-01
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
冷水のセルフサービスを衛生的に快適にサポートするコールドウォーターディスペンサー
水道直結
電源(単相/V)
100
容量(kVA)
0.52(5.2A)
消費電力(W)
225/265
冷却方式
アイスバンク方式
復帰時間
3.0/2.5時(冷却水温0℃から蓄氷完了まで)
ピストンにOリングがないので抵抗なくスムーズに動きます。
ハンドルの向きがネジを回すだけで簡単に変えられます。
再現性(%)
±1
セット内容
本体シリンジ・シリコンチューブ・メタルシンカー・バルブ用パーツセット。ニードルS・L・LL各1本
材質
バレル/耐熱ガラス、パッキン/PTFE(フッ素樹脂)。バルブ/黄銅、ピストン/ステンレス(SUS304)。ワッシャー(黒)/バイトン
オートクレーブの可否
可
手軽な手持ちの定量分注器。。簡単に液量調整、分注操作が可能で能率的。
別売のPD-チップとの組み合わせにより、1度の充填で49回まで連続分注が可能です。
精度(%)
±0.3~0.8%
1個
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
ニチメイトステッパー用
汎用チップが使用できる可変式連続ディスペンサー。。ブローアウト機構付で、再現性±2%。。ガードフィルター付。。チップはギルソンタイプのチップをご使用頂けます。
分注容量(μL)
250~1000
容量(μL)
50~250
全長(mm)
250
材質
グリップ/PC、ノーズコーン/PP、ピストン/PP、ORING/パーフロロゴム、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS
質量(g)
101
アズワン品番
63-4217-97
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。
品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
分注容量設定は120通り、分注回数は10段階です!。1度の吸入で一定量を連続的に分注できます。Eppendorf社、Brand社、Ritter社のシリンジを使用できます。分注容量設定を簡易で確認できる表記テーブルが組み込まれています。一定量を連続的に分注可能です。分注容量設定が容易です。
仕様
●本体●使用可能チップ:Ritips(R)、PD-Tips(R)、Combitips(R)、Combitips advanced(R)●分注回数:10段階●分注容量設定:120通り
付属品
5mLチップ×1個、10mLチップ×1個、25mLチップ用アダプター×1個
容量(μL)
1~5500
アズワン品番
4-6672-01
1個
¥39,700
税込¥43,670
12日以内出荷
電池、充電一切不要。まとめて吸引、必要量毎に連続分注。
吸引量設定ダイアル。吸引最大13mLまで、1mL間隔で設定可能。
分注量設定ダイアル。分注最大5mLまで、0.5mL間隔で設定可能。
ノズル角度可変。10°刻みで5段階、使いやすい角度に調整できます。
メンテナンスも簡単。ノズル先端(ノズルカバー・ジョイントパッキン)はオートグレーブ可能。止水フィルター交換可能。
容量(mL)
最大:13最小:1
分注容量(mL)
最大:5最小:0.5
1台
¥25,900
税込¥28,490
5日以内出荷
容量連続可変方式のディスペンサー。ピストンが直接サンプルに接して吸入・吐出を行うポジティブディスプレイスメント方式で、高粘度溶液や高濃度溶液、界面活性剤やオイルおよびクリーム類などのハンドリングが行えます。 3種類のシリンジチップが使用でき、1.0 μL~1.25mLまでの容量で連続分注が行えます。
アズワン品番
61-0083-60
容量範囲(mL)
1μL~1.25
1セット
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷