- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 車庫まわり
- 進入防止 ポールのおすすめ人気ランキング
進入防止 ポールのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新139件の「進入防止 ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージポール」、「車 進入防止」、「歩道 ポール」などの商品も取り扱っております。
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
寸法t(mm)
2.0
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)
スチール製
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
材質
支柱:溶融メッキ鋼管、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
800
タイプ
鋼管タイプ
寸法(Φmm)
114.3
埋め込み深さ(mm)
400
設置方式
コンクリート基礎設置式
支柱径(Φmm)
114.3
反射シート
白
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。
材質
ポリエチレン
高さ(mm)
837
ベース径(Φmm)
255
アーチ型の車止めです。
幅(mm)
1500
地上高さ(mm)
650
材質
スチール
質量(kg)
14.1
タイプ
固定式
ポール径(Φmm)
60.5
案内・誘導に欠かせないポールです。ステンレス製で見た目もきれい。
用途受付の整列用に。立入禁止エリアの仕切りに。
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
質量(kg)
9
高さ(mm)
920
ベルト幅(mm)
50
外径(Φmm)
350
材質(ベルト)
ナイロン
材質(ポール)
ステンレス201
材質(ベース)
ステンレス201
色(本体)
シルバー
シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。
さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。
焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上
黄色焼付塗装
材質(支柱)
スチール製
駐車場やドライブスルーでの踏み間違い事故より建物を守ります。
交差点歩道への車乗上げを防止。
40km/h衝突対応。
カバーはウレタン樹脂で歩行者の接触に配慮。
用途建物に面した駐車場での車の踏み間違い事故対策、ドライブスルーでの建物への接触防止、工場での車両停止、交差点での歩行者安全対策
取扱説明書
(1.2MB)
タイプ
廃タイヤチップリサイクル素材カバータイプ
高さ(mm)
850
底面(Φmm)
弾性カバー:200
材質
弾性カバー:廃タイヤチップ、支柱:溶融メッキ鋼管+静電粉体塗装、補強芯材:亜鉛メッキ鋼管/鋼板+静電粉体塗装
設置方式
コンクリート基礎設置式
本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。
柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。
色
赤×白(3M製高輝度反射シール)
付属品
アンカーボルト+施工書
材質
ポリウレタン+PE
直径(Φmm)
(ポール部)約80、(底面部)205
色
シルバーグレー
パイプ径(Φmm)
48.6
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質
ポリウレタン
色
赤×白
直径(Φmm)
(ポール部)約80
高さ(mm)
750
取扱説明書
(0.7MB)
軽量で耐久力に優れています。
プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。
かわいいフォルムで環境にもマッチします。
おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。
質量(kg)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×255×725
ベース寸法(mm)
255
材質
ポリエチレン(PE)
”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。
さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
クサリの出入音が静かなタイプ
ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車等の衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。
また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。
土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。
用途砂地・公園・駐車場出入口等
寸法(Φmm)
76.3、(ステンレスクサリ)5
仕様
クサリ内蔵型、ワンタッチ錠付
質量(kg)
9.7
仕上
ヘアーライン
材質(支柱)
ステンレス製
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
ステンレス製のベルトパーテーションです。
ベルト長さ(m)
1.7
材質
ベースカバー:ステンレス(SUS201)、ベース:鋳鉄、支柱:ステンレス(SUS201)、ベルト:ナイロン100%(47mm巾)
質量(kg)
8.3
高さ(mm)
906
ベース寸法(mm)
Φ360
色(本体)
シルバー
アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)
650
幅(mm)
1500
材質
スチール
質量(kg)
15.9
タイプ
差込カギ付
ポール径(Φmm)
60.5
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質
PE
寸法(mm)
(おもり部)Φ250×約100
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
形状
カギ付(南京錠25mm)
地上高さ(mm)
700