- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 運搬車キャスターのおすすめ人気ランキング
運搬車キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新219件の「運搬車キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「台車用車」、「運搬車 車輪」、「運搬車」などの商品も取り扱っております。
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車
材質(車輪)
スチレンブタジエンゴム(SBR)
トラスコ品番
389-8997
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
25
取付座A×B(mm)
81×62
ストッパー
なし
取付高H(mm)
125
取付穴径P(mm)
9
取付ピッチX×Y(mm)
63×40
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車
型式
420ER固定車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
台車用交換キャスター
材質(車輪)
ウレタン
材質
車輪:ウレタン
ストッパー
なし
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)
スチールホイールゴム車
仕様
ねじ込み式
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
材質(金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
型式
415EA自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420S自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状
自在車
型式
420G自在車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
材質(車輪)
ゴム一体車輪、樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
自在車
型式
420E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
トラスコ品番
440-8616
形状
固定
質量(kg)
1.1
車輪径(Φmm)
130
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
空気入り車輪付き
STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)
空気入りゴム(ベアリング入り)
種別
産業用キャスター
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
14
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入
形状
自在車
型式
420EA自在車
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)
ゴム
仕様
プレート式、ダブルベアリング入
荷重種別
中荷重
タイプ
自在車
表面処理
(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー
なし
材質(金具)
スチール
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
スチレンブタジェンゴム(SBR)
トラスコ品番
114-4212
適合機種
ドンキーカート500シリーズ
質量(kg)
3.1
車輪幅(mm)
43
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11.5
材質(金具)
スチール
車輪径D(Φmm)
200
1個
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
鋼板製キャスターに比べ過酷な仕様環境にも耐え、堅牢で強靭です。
形状
自在
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪)
ナイロンホイルゴム巻き
トラスコ品番
814-3958
質量(g)
492
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
なし
取付座(mm)
100×58
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ストッパー
なし
トラスコ品番
278-2642
適合本体
MP-6839N-100用
質量(g)
419
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B(mm)
100×58
材質(キャスター)
ナイロン
取付高H(mm)
122
許容荷重(daN)
60
取付ピッチX×Y(mm)
82×40
車輪径D(Φmm)
100
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
トラスコ品番
440-8608
形状
自在
質量(kg)
1.6
車輪径(Φmm)
130
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷