- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 加熱・冷却・クーラーボックス
- 過昇防止のおすすめ人気ランキング
過昇防止のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新496件の「過昇防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「過昇温防止」、「パラフィン伸展板」、「過昇防止装置」などの商品も取り扱っております。
ファインサーモを、温度過昇防止器として使用するためのものです。
出力を、CH コントローラーなどの温度過昇防止用端子に入力できる接点出力に変換します。
外形寸法(mm)
50×75×30(突起部および電線は除く) 取付け用金具付き(Φ5穴あり)
使用環境
5~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
出力仕様
無電圧接点出力
水槽のふちに取り付け、設定した温度になると装置の電源を切り、温度の暴走を防ぎます。
TGK品番
692-60-93-11
使用温度範囲(℃)
~300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×112
制御出力
15A
プレート温度の均一性にすぐれています。
プレートはアルミニウム、硬質アルマイト仕上げで、サンドバスとしても使用できます。
過昇防止など安全装置付きです。
使用温度範囲(℃)
50~250
プレート寸法(mm)
338×238×25H
温度表示
1℃単位
温度精度
±5℃(プレート中央250℃無負担 室温23℃時)
使用環境
5~35℃、Rh80%以下
温度調整方法
Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御
温度設定
1℃単位
17.5mm幅。
熱電対タイプ。
ヒータの過昇音防止に最適。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)
17.5
質量(g)
約100
保護構造
端子部:IP20
適合規格
EN 61010-1。設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅡ
耐電圧
3000VAC 1分間 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)
AC253
材質(ケース)
PC UL94-V0
設定方式
ロータリタイプディップスイッチ設定(3連)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×90×90
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色
(ケース)N1.5
高度(m)
2000以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上 。外部端子一括とケース間 。電源端子一括と入力端子一括間 。電源端子一括と出力端子一括間 。入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)
-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
電流容量(A)
10(1極あたり)
使用周囲湿度
25~85%RH(ただし、結露しないこと)
EMC規格
EN 61326-1
定格インパルス耐電圧(kV)
6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
許容電圧変動
定格電源電圧の85~110%
耐振動
振動数10~55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)
25~85RH(ただし、結露しないこと)
適合安全規格
UL 61010-1(リスティング) 。韓国電波法(法律第10564号)
耐衝撃
100m/s2 3軸6方向3回
サンプリング周期(ms)
100
挿抜耐久(回)
50
挿入力(N)
(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)
8
押込力(N)
(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバ
オムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)
8
ヒステリシス幅
(ヒステリシス)2℃
制御用温調器とは別に独立した過昇温防止用の温調器を搭載しています。K熱電対、ヒーター接続線を付属しています。
仕様
温度コントローラー 定置式・独立過熱防止器付き
サイズ
320×300×115mm
制御方式
定置制御
電気容量
AC100V 15A
温度制御方式
PID制御
温度設定範囲(℃)
0~1200
アズワン品番
1-3018-17
温度設定単位
1℃単位
1個
¥159,800
税込¥175,780
33日以内出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が下がっても復帰しません。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
最小単位(℃)
1
温度設定範囲(℃)
0~400
微小電流に対応したハンディタイプの温度コントローラーです。
過昇温防止機能、センサー以上検出機能等により、安全にご使用いただけます。
付属品温度センサーのコネクタ下部に、より安全性を高めるため、ねじれ防止用クランプを取り付けました。
用途指一本で簡単に温度管理が可能です。ハンディタイプでは業界最高クラスの-199~999℃まで対応しております。
仕様
設定値記憶:EEPROM
取付
壁掛け/DINレール(オプション)
質量(g)
約600
制御方式
ON/OFF制御
電源電圧
AC85V~125V(単相)(50/60Hz)
耐電圧
AC1500V 1 分間(電源部・出力部 共)
消費電力
4VA 以下
入力
熱電対(K)
センサー
熱電対(K) Φ3.2×100L リード線2m付 オスコネクタ付 ※260℃以上でご使用の場合はご相談下さい。
電源コード(m)
電源側:1m(100V コンセントプラグオス付)/ヒーター側:1m(100V コンセントプラグメス付)
機能
エラー表示/センサ異常検出機能/過昇温防止設定/リレー溶着検出機能/リレー高頻度開閉検出機能/リレー開閉回数監視機能
表示範囲
-199~999℃
指示精度
±2℃(-199℃~700℃),±4℃(+700℃~+999℃)
サンプリング周期
0.1秒
短絡保護
ヒューズ内蔵(ユーザーによる交換不可)
耐ノイズ
パルス幅50nS、1000nS で1500V
寸法(縦×横×奥行)(mm)
165×70×35※突起、取付金具部を除く
使用環境条件
温度:-10~40℃、湿度:10~85% RH(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力形式
リレー
定格出力電流
1mA~0.5A(抵抗負荷)
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様
(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
電源
AC100V 50/60Hz
接続
(容量)MAX15A(抵抗負荷時)
センサー
K熱電対
本体サイズ(mm)
135.2×145.5×81.5mm
最小表示単位
1℃
温度表示精度
±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)
0~500
出力端子
3Pコンセント・M4ビス端子
アズワン品番
1-6125-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
型式
EA
スイッチ
SP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)
電気定格
25A、250VAC(抵抗負荷)。13A、250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
3~6℃
キャピラリーチューブ
1200mm
スイッチ動作
温度上昇でOFF
付属品
取付ねじ、取扱説明書
定格周波数(Hz)
50/60
使用温度(℃)
-10~+50
使用湿度(%RH)
85以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。別途、耐熱度の高いセンサーを使用すれば、1000℃までの制御ができます。
種別
(アラート用出力付) 本体
アズワン品番
3-6824-01
1個
¥44,200
税込¥48,620
当日出荷
新機能追加!摂氏[℃]華氏[華氏度]表示切替機能追加!
複合型1本センサーで場所を取らずに温度調整、過昇防止ができます。K熱電対も使えます。
デジタル設定。
TGK品番
692-60-93-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×140×165
寸法(Φ×Lmm)
(K熱電対複合型)5×200
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
仕様
シース部サイズ(mm):Φ4×30
耐熱温度(℃)
180
アズワン品番
1-2995-11
1個
¥8,390
税込¥9,229
10日以内出荷
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)
0~260
使用温度範囲(℃)
50~250
ヒーター容量(W)
500
プレート寸法(mm)
200×200×25
材質(プレート)
アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
TGK品番
0692 61 05 01
型式
FHP-200AS
質量(kg)
4.7
外形寸法(mm)
254×266×160
電源
AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
安全装置
過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター。自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常
温度表示
1℃単位
温度精度
±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
使用環境温度(℃)
5~35
調整方式
Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
使用環境湿度(%)
80以内
温度設定
1℃単位
1台
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。
超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。
1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
種類
海外旅行用変圧器(電子式)
本体質量(g)
70
出力電圧(V)
AC100
保護機能
サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置
コード長さ(cm)
コードなし(本体直付け)
コンセント
(出力)A<1個付き>
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力コンセント
A<1個付き>
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
仕様
●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4598-11 デジタル温度過昇防止器●接続容量:AC100V MAX12A●設定範囲(℃):-20.0~500.0
付属品
K熱電対×1本
寸法(mm)
147×150×106
電源(V)
AC100 50/60Hz
センサー
K熱電対
安全装置
センサー異常検出・サーキットプロテクター
付加機能
設定値メモリー・キーロック
温度表示精度
±2.6℃
アズワン品番
1-4598-21
温度設定方式
LCDデジタル表示(設定・測定温度同時表示)
最小表示(℃)
0.1
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌々日出荷
プログラム機能付きです。
仕様
ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)
14.5
温度範囲(℃)
室温+30~350
プレート寸法(mm)
450×300
型番
HPD-4500BZB
電源コード(m)
3(プラグ無)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御
本体サイズ(mm)
471×337×145
連続使用可能時間
10時間
アズワン品番
1-9077-11
安全機能
バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)
設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
1個
¥157,000
税込¥172,700
当日出荷