- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- 過負荷保護付きのおすすめ人気ランキング
過負荷保護付きのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新231件の「過負荷保護付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モータースイッチ」、「過負荷保護装置」、「過負荷保護装置付押しボタン始動スイッチ」などの商品も取り扱っております。
AS480形は、3.7kW、20Aまでのモータの始動・停止スイッチとして使用できます。
AS482形は、3Φ2.2kW 11.1Aまでのモータの過負荷保護装置付きの
スイッチです。電気設備技術基準第65条では屋内に施設するモータの過負荷保護が義務付けられています。
接地中継端子付は、押しボタンスイッチ内部に接地中継端子を設けており、接地の中継工事が簡単にできます。
表面形に埋込金具(ASX001-F)を組合せるだけで、埋込形として使用できます。
種類
非照光式
ボタン色
ON:黒/OFF:赤
構造
表面形
耐電圧(V/min)
AC2500、50/60Hz
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
85%RH以下
機械的耐久性
10万回以上
電気的耐久性
10万回以上(最大適合モータ負荷)
長さ(mm)
144
幅(mm)
60
品名
動力用押しボタンスイッチ
取付方式
2-M4用取付穴
奥行(mm)
59
動作方式
その他
相対湿度(%RH)
85以下
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
15
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
露出形
色
マンセル10GY6/0.5
質量(g)
167
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M3.5
材質(ケース)
鋼板製
適合電線(mm2)
2
保護等級
IP40
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用
種類
露出形
ボタン数
2
定格使用電圧(V)
AC440
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M3.5
接続可能電線(mm2)
(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5
材質(ケース)
プラスチック
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類
露出形
ボタン数
2
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
準拠規格
JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品)
相対湿度
45~85%
耐電圧(V/min)
AC2500
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類
露出形
定格絶縁電圧(V)
AC/DC500
材質(カバー)
ABS樹脂
材質(ケース)
ABS樹脂
種類
露出形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電流(A)
30
定格通電電流(A)
(220V)16.8
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
(AC220V)3.7
材質(ケース)
スチール
絶縁抵抗(MΩ)
5以上
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
端子ねじ
M5
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
商品番号
BH13030
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類
露出形/過負荷保護付き
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
プラスチック
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500
過電流引きはずし方式
サーマル方式
基準周囲温度(℃)
40
周囲温度(℃)
-10~50
相対湿度
45%~85%
耐振動性能
振動数16.7Hz 複振巾3mm
端子ねじ
M4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)
9
色
マンセル N5.5
準拠規格
電気用品安全法
耐衝撃性能
100m/S2(約G10)
使用場所
塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。
質量(g)
280
本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護
種類
露出形/過負荷保護付き
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
鉄
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と箱側間)10以上
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐電圧(V/min)
1500
過電流引きはずし方式
サーマル方式
基準周囲温度(℃)
40
周囲温度(℃)
-10~50
相対湿度
45%~85%
耐振動性能
振動数16.7Hz 複振幅3mm
端子ねじ
M4(セルフアップ端子)
端子幅(mm)
9
色
マンセル 5Y7/1
準拠規格
電気用品安全法
耐衝撃性能
100m/S2(約10G)
質量(g)
455
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
露出形
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
ねじ寸法
M3.5
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。
電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用
極数
3P(三相用)
ボタン数
2
定格電圧(V)
AC220V(最大許容電圧)AC440V
定格通電電流(A)
20
仕様
ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開
形状
防水型
色
マンセルN5.5/0
質量(g)
205
取り付け形状
表面取付形
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
M4
材質(ケース)
ポリプロピレン樹脂
適合電線(mm2)
3.5
保護等級
IP67
準拠規格
電気用品安全法に準拠
許容周囲温度(℃)
-10~+50
操作方法
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作
開閉寿命(回)
25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
耐衝撃性能
衝撃加速度30G
適合電動機
3Φ220/440V 3.7kW
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。
サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。
すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
種類
電磁開閉器
ケースの有無
ケースカバー付
種類
非照光式
動作方式
その他
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
定格容量(kW)
(投入・遮断電流)1.25
材質(ケース)
プラスチック
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
開閉回数(回)
開閉:5、投入:100(10秒に1)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
力率
(投入・遮断電流)0.6~0.7
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
ヒーターや電動機などの簡易形手元開閉器として広く利用されている、小型で堅牢な押釦開閉器です。
開閉部は信頼性の高い2点接続方式を採用しており、長寿命で確実な開閉が行えます。
屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
電動機の運転・停止用です。
鉛直から60°の範囲の降雨によって有害な影響のない構造です。
種類
防雨形
取付場所
異常な振動、衝撃を受けない所とする。
耐電圧(V/min)
AC2500
種類
電磁開閉器
補助接点
1a
長さ(mm)
147.5
幅(mm)
93
厚さ(mm)
81.5
仕様
2ヒートエレメント付
シリーズ
FCシリーズ
フレーム
0形
材質(ケース)
プラスチック
リセット方式
手動
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
2.2(200-240V)、2.2(380-440)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
(200-240V)12、(380-440V)6
操作方式
交流操作形
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類
埋込形
ボタン数
2
材質(ケース)
プラスチック
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
プレート付
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm2)
アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。
強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
整定電流を超える電流が流れると自動的にスイッチOFF!
ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも、安全に回路を遮断します。
セルフアップ式端子ねじ
ボタン数
2
極数(P)
3(3素子)
定格使用電圧(V)
AC220
絶縁抵抗(MΩ)
(電気回路と外箱間)10以上
開閉寿命(回)
電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
耐振動性能
16.7Hz 複振幅3mm
色
マンセルN5.5
定格周波数(Hz)
50/60
準拠規格
電気用品安全法に準拠
電線接続方式
圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式
使用場所
過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない雰囲気
操作方式
直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 但し、インチング動作には使用しない
耐衝撃
衝撃加速度10G
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類
埋込形
ボタン数
2
定格使用電流(A)
0.015~1.5
定格使用電圧(V)
AC24~600
開閉寿命(回)
(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
端子ねじ
2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)
付属品
フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010)
締付トルク(N・m)
(標準)0.8~1.2
定格
50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流)
接点構成
1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF)
ねじ寸法
M3.5
準拠規格
JIS C4521
接続可能電線(mm2)
2(より線)、1.6mm(単線)
電流容量(A)
(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5
商品番号
BL6002K
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類
埋込形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電圧(V)
AC220
材質(ケース)
スチール
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
ケース付
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
外形寸法(mm)
H120×W68×D52.8
接続可能電線(mm2)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)