- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 遠沈管 2mlのおすすめ人気ランキング
遠沈管 2mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新191件の「遠沈管 2ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低吸着チューブ」、「遠心分離容器」、「保水キャップ」などの商品も取り扱っております。
キャップと本体側面に書き込みができます。
独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
材質
PP(ポリプロピレン)
キャップと本体側面に書き込みスペースを設けています。
キャップ中央部は薄くなっており、サンプルピックアップ用の穴開けが可能です。
ボイルしてもフタが開きません。
アズワン品番
2-4579-01
仕様
目盛付き 。DNA・RNA・パイロジェンフリー
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
2
1袋(500個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。
独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。
耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。
書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
材質
PP(バージンポリプロピレン)
遠心強度
20000G
滅菌
未滅菌
胴径(Φmm)
(最大)約10.8
仕様
書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)。DNase・RNaseフリー・DNAフリー。オートクレーブ可
キャップはやや硬めのフラットタイプ。
幅広のフランジなので、開けやすくなっています。
0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安)
キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛
あり(目安)
材質
PP
全長(mm)
39.3
容量(mL)
1.5
高さ(mm)
(キャップ部)約6
滅菌
滅菌済み
上部外径(Φmm)
約13
遠心強度
12000G
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
¥209
税込¥230
当日出荷
口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。
ホモジナイズにも適しています。
透明度が高く、内容物の確認が容易です。
プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
容量(mL)
5
仕様
書き込みスペース付、ディープフリーズ可
材質
PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
口内径(Φmm)
13
寸法(Φ×mm)
18×60(キャップ含む)
耐熱温度(℃)
-80~121
アズワン品番
2-4118-01
オートクレーブの可否
可
1袋(250本)
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
全長(mm)
40.2
たくさん使う方のためのコストパフォーマンス品です。1本単価を比較してください。
キャップ付き。ケース入り。
包装
バルク(1000本入)
サイズ(mm)
全長75、外径12
透明度が高く、PCR法によるDNAの増幅機に適します。
容量(mL)
0.5
1目盛(mL)
0.1、0.2、0.5
目盛
あり
材質
PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ可能。0.5ml刻みの目盛。
アズワン品番
62-0889-32
1袋(250本)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ロック機構。コンタミ防止シールド。
タイプ
エッペンドルフ用
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
滅菌
未滅菌
滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。キャップは密封性の高いアンダーカット構造。0.5mlごとの目盛りが付いています。チューブ側面には大きな書込みスペースがあります。5mlチューブ専用ローター使用で、最大20,000RCFまで遠心可能です。※ご使用になる遠心機、ローター、溶媒などにより変化する場合がございます。PP製。オートクレーブ可能。
容量(mL)
5
1セット(250個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
オートクレーブ可。
目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。
書き込み可能な広めの白地付きです。
滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
材質
ポリプロピレン
シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
材質
特殊ポリプロピレン
キャップはフロスト加工しているため、書き込みができます。
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
1.5
アズワン品番
1-7521-01
1袋(500本)
¥1,620
税込¥1,782
欠品中