- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 遠近両用のおすすめ人気ランキング
遠近両用のおすすめ人気ランキング
2025/11/19更新110件の「遠近両用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「度数調整 老眼鏡」、「遠近両用メガネ」、「遠近両用老眼鏡」などの商品も取り扱っております。
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色
黒
機能
つる伸縮可
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
調整機能
長さ調整可
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状
二眼型
仕様
両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
447-8401
質量(g)
12
規格
JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×45×167
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
小さいものが見えづらくなった方にお薦めです。レンズ下部のルーペで細かい文字や手元を拡大し、作業効率を上げます。
用途【推奨用途】。小さい文字の読み取り(書類、図面、刻印等)。製品の外観品質検査。目盛り、寸法確認。製品の細かい仕上げ・仕上がり確認。ドリル研磨の刃先の確認
仕様
防曇加工、UVカット
形状
二眼型
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
20
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
機能
鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様
両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-6930
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。
倍率
1.2×、1.8×、2.5×、3.5×。重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)
質量(g)
約120(本体のみ)
種類
ヘッドルーペ
電源
単4乾電池2本(別売り)
レンズ
(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)
焦点距離(mm)
1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120。重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
取扱説明書
(1.3MB)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
大きなレンズのHazuki ハズキルーペ クリアレンズ 1.6倍 「ハズキルーペ ラージ」 ブルーライト対応 / ブルーライトカット率35%
大きく見えるメガネ型拡大鏡の「ハズキルーペ」シリーズの中でもワイドな視野で大きく見やすい定番モデルの「ハズキルーペ ラージ」。
高度なレンズ設計で、歪みなく見えるので長時間でも疲れにくいです。倍率が高く、より大きく見える。ネイルや手芸、読書などの細かい作業に適しています。
レンズサイズ(mm)
W136×H42.5
焦点距離
約30~40cm
付属品
専用ケース、メガネクロス、使用説明書兼保証書
材質
レンズ:アクリル樹脂、フレーム:特殊ポリアミド樹脂
質量(g)
27.5
タイプ
ラージ
寸法(幅W×高さH)(mm)
145×45
倍率(倍)
1.6
フレーム長(mm)
164.5
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容
収納袋
幅(mm)
142
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
19
レンズ色
クリア
機能
防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色
クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)
2
ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
27
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.20
メガネの上から掛けられ、両手が使え、細かい作業に最適
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×168×50
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
アクリル
作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。
材質
フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ
色(フレーム)
ブラック
医薬品医療機器等法
一般医療機器
プロフェッショナルから一般まで、幅広く使用できるめがメガネ型のルーペです。
メガネ感覚の簡単装着です。
倍率(倍)
約1.0/1.5/2.0/2.5/3.5
レンズ径(Φmm)
約28×74
種類
ヘッドルーペ
本体寸法(mm)
約230×145×55
本体質量(g)
約 34
使用電池
LR1130×3個
材質(レンズ)
アクリル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。
UVカットレンズ使用
レンズ色
クリア
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
23
タイプ
マスク併用可
規格
ANSI規格品(Z87.1)
レンズ厚さ(mm)
2
用途が広がる、選べる3種類のレンズ。メガネの上から装着可能。
メガネ型ルーペなので、ハンズフリーで作業効率アップ。
そのまま頭に装着はもちろん、メガネの上からも装着可能。
フレーム部分には弾力性の優れた素材を採用しているため、フリーサイズでお使い頂けます。
使用シーンに合わせてレンズ約1.5倍、約2倍、約2.5倍付け替え可能。不要時はレンズを跳ね上げて使用可能。
拡大率(倍)
約1.5、約2、約2.5
寸法(mm)
W163×D184×H60
材質(本体)
鼻あて/POM フレーム/TR-90
質量(g)
25
種類
ヘッドルーペ
材質(レンズ)
アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
形状
二眼型
機能
レンズ交換可、UVカット
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー
質量(g)
31
レンズ色
クリア
JIS規格
JIS T 8147規格品
レンズ厚さ(mm)
約2
近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!。ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット。ハンズフリーで両手が自由に使える。メガネタイプのアネアゲ拡大鏡。片手でラクラクレンズをハネアゲできる。枠なしレンズで広い視野を確保できる。薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい。ハードコートでキズが付きにくい。ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍)
1.6
付属品
マイクロファイバー専用袋
材質
(フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂
質量(g)
36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×175×42
紫外線カット
0.99
ブルーライトカット率
約20%
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
色
ブラック
質量(g)
15
レンズ色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×140×31
材質(フレーム)
フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)
材質(レンズ)
プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器