- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- アイケア
- 遠近両用メガネのおすすめ人気ランキング
遠近両用メガネのおすすめ人気ランキング
2025/11/19更新158件の「遠近両用メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遠近両用」、「度数調整 老眼鏡」、「老眼鏡サングラス」などの商品も取り扱っております。
レンズ下部に小玉タイプの度付レンズがある二重焦点タイプの遠近両用老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。レンズ上部は無度の平面レンズなので遠くを見ることができます。目線を下に向けるだけでよいのでわざわざ掛けはずしの手間がなく便利です。人気のツーポイントフレームに掛け心地にもこだわった超弾性テンプル設計もうれしい。
用途店舗用などに
寸法(mm)
(フレーム)横:約142、(レンズ)横:約52×縦:約33、(鼻幅)約18、(テンプル)約130
質量(g)
約12
レンズ
二重焦点プラレンズ(上部:無度数・下部:有度数約28×17mm)
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00232000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色
黒
機能
つる伸縮可
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
調整機能
長さ調整可
弾力性に富んだ素材TR90(超弾性樹脂)を使用した「優しい掛け心地」を実感頂けます。スタイリッシュなデザインなので、老眼鏡っぽくなく掛けていただけます。
色
ブラック
質量(g)
15
レンズ色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×140×31
材質(フレーム)
フロント部分/合金、プラスチック(超弾性樹脂TR90)
材質(レンズ)
プラスチック
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
柔らかくて掛け心地の良いおしゃれソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ケース付で携帯用にも便利です。
軽量ソフトなフレームは長時間使用しても負担がかかりにくいです。
男性用・女性用どなたでも使用できます。
寸法(mm)
(フレーム)約 横141×縦31×片横52
質量(g)
(フレーム)約15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
種別
店舗
文字
のぼり メガネ各種 最新フレームから遠近両用まで!
1枚
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
【老眼鏡付】多くのシニアユーザーから圧倒的な支持を得ているシフトアップシニアがバージョンアップして、再登場!!今回からは、老眼部分を前に倒して日中は偏光・老眼として。また、光量の少ない時は老眼鏡部分を立てて無色透明な老眼鏡としてお使い頂けます。
バネチョウバンテンプル。ギラつきを防ぐ偏光レンズ。UVカット。ソフトケース付
仕様
偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、クリア老眼鏡付、バネチョウバンテンプル
レンズ
スモーク偏光+クリア老眼鏡
材質(フレーム)
合金
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X00015000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
32
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整
材質(フレーム)
ナイロン
レンズ厚さ(mm)
2.25
紫外線カット
99.9%
調整機能
長さ・角度調整可
手持ちのメガネにつけて簡易遠近両用メガネになります。
用途携帯用のスリムプラスチックケース付きで胸ポケットやバッグの中等、かさばらずに携帯できる老眼鏡です。
材質(レンズ)
アクリル
材質(クリップ)
ナイロン
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00177000201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状
二眼型
仕様
両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
447-8401
質量(g)
12
規格
JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×45×167
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
軽量でスリムなフレーム
作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム)
ポリカーボネイト
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
非球面レンズにUVハードコート付きのレンズを採用した老眼鏡
機能
UVカット
レンズ
UVハードコート付レンズ
色
透明
フレーム
メタル
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色
クリア
材質(レンズ)
ポリカーボネート
機能
鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様
両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番
388-6930
形状
二眼型
質量(g)
28
規格
ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格
JIS T 8147規格品
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
JIS 規格同等の耐衝撃性を有する。
紫外放射約100%カット。
仕様
着脱式サイドシールド:テンプル後方から着脱
材質(レンズ)
CR-39
材質(フレーム)
メタル
作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。
材質
フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ
色(フレーム)
ブラック
医薬品医療機器等法
一般医療機器
老眼鏡っぽくない、おしゃれなデザインのシニアグラス。
色
ブラック
レンズ色
クリア
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000011
医薬品医療機器等法
一般医療機器
柔らかくて掛け心地の良いおしゃれソフト老眼鏡(シニアグラス・リーディンググラス)です。
ケース付で携帯用にも便利です。
軽量ソフトなフレームは長時間使用しても負担がかかりにくいです。
男性用・女性用どなたでも使用できます。
寸法(mm)
(フレーム)約 横137×縦30×片横50
質量(g)
(フレーム)約14
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10044100010
医薬品医療機器等法
一般医療機器
【上部老眼鏡レンズのバイフォーカル仕様】スタンダードメタルデザイン境目が目立たない老眼鏡入り偏光サングラスがモデルチェンジしました。従来のスモークレンズに加え、待望のブラウンレンズ加わりました。バネチョウバンテンプル仕様で掛け心地も最高。
UVカット。ソフトケース付
仕様
ARコート(反射防止コート)、偏光(偏光度99%以上)、UVカット(99%以上カット)、ブルー光カット、下部老眼鏡レンズ、動く鼻パッド、動くテンプル
レンズ
老眼付きポリカ偏光スモーク
材質(フレーム)
プラ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X00015000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
紳士の身だしなみにシンプルなリーディンググラスを
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B3X00216
医薬品医療機器等法
一般医療機器
現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス。遠近両用メガネ。衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用。レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整。開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用。選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)。レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ。紫外線99.9%カット。度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用
材質
【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー
色
【テンプル/フレーム】黒
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
36×145×47
レンズ色
透明
可視光線透過率(%)
0.95
紫外線遮断率(%)
99以上
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X00004AT0089
医薬品医療機器等法
一般医療機器
蝶番
カップ式