- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 遮光フードのおすすめ人気ランキング
遮光フードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新127件の「遮光フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックライト ボックス」、「遮光」、「PCカバー」などの商品も取り扱っております。
モニター画面への照明器具の映り込みなどの反射を効果的に遮ることができます。マグネット式のため簡単に取付が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
モニタにあてがい面ファスナーで留めるだけで簡単に取り付け・取り外しができます。
丈夫で手入れのしやすい合皮材に、内部は起毛素材をあわせしっかりと遮光し、晴天下などでも液晶画面がくっきりと見やすくなります。
日本国内でひとつひとつ縫製を施しているため、安心してお使いいただけます。
材質
ステンレス サンドグレー塗装
寸法(mm)
径□90×高85
質量(kg)
0.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ポリカーボネート
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
24.1型(解像度:1920×1200)の広い作業領域。Adobe RGBカバー率99%の広色域LEDバックライト搭載、IPSパネルを採用。約3分の短時間で画面安定。デジタルユニフォミティ補正回路搭載で、安定した輝度・色度ムラ低減を実現。1500:1の高コントラスト表示が可能で、黒浮きが少なく暗室での作業に配慮。16bit LUTによる高精度の階調表示。省スペース・軽量化を実現した新筺体デザイン。ColorEdge専用キャリブレーションソフトウェア「ColorNavigator 7」同梱、小型化したキャリブレーションセンサー内蔵。自動調整に対応可能。DVI/DisplayPort/HDMIの3種類の入力端子を搭載。DisplayPort、HDMI接続時に10bit入力に対応。USBバッテリーチャージング規格に対応したUSBハブ搭載。マグネット式遮光フードを同梱。液晶パネルを含む5年間の長期保証。
仕様
CB・CE・TUV/GS・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3(B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・TUV/Ergonomics・TUV/Color Accuracy(Quick Stability)・J-Mossグリーンマーク・PCグリーンラベル(★★☆V13)・PCリサイクル(家庭系・事業系)・FograCert Softproofing System(class A)、色域(標準値):Adobe RGBカバー率99%、DCI-P3カバー率98%
付属品
DisplayPort(2m)、HDMI(2m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USBケーブル(2m)、ColorNavigator7ガイドブック、調整データシート、保証書付きセットアップガイド、ScreenCleaner、遮光フード、VESAマウント用取付用ねじ(M4×12mm)×4
質量(kg)
約7.8、(モニター部)約5.0、(フード装着時)約:8.5
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
規格
WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)
標準:20、最大:79、節電時:0.7以下(USB非接続時)、待機時:0.6以下(USB非接続時)
表面処理
アンチグレア+アンチフィンガープリント
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横表示:554.4×396~551×245、縦表示:362×565.4~647.2×245、モニター部:554.4×362×64、横表示・フード装着時:572.4×405~560×336
機能
内蔵キャリブレーションセンサー:有、自動再調整:有、調光機能(輝度ドリフト補正、輝度自動制御):有、デジタルユニフォミティ補正:有、その他:HDMI設定(ノイズリダクション)、I/P変換、入力スキップ、モードスキップ
コントラスト比
(標準値)1500:1
解像度
1920×1200(推奨)
保証期間
お買い上げの日から5年間(無輝点保証はお買い上げの日から6か月間)
視野角
水平/垂直:178°/178°
寸法(横×縦)(mm)
表示領域:518.4×324.0mm
応答速度
(標準値):10ms(中間階調域)
VESAマウント(mm)
取付穴ピッチ(VESA規格):100×100
表示モード
カラーモード(Custom、Adobe RGB、sRGB、Calibration(CAL))
動作温度(℃)
0~35
色(本体)
ブラック
画面サイズ
61.1cm(24.1)型
アズワン品番
64-3802-62
表示色・階調
表示色/DisplayPort、HDMI:約10億7374万色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、DVI:約1677万色:8-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)、表示階調/DisplayPort、HDMI:1024階調(約65000階調中)、DVI:256階調(約65000階調中)
専用ソフト
かんたん写真プリント色合わせツール Quick Color Match 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 7 対応、カラーマネージメントソフトウェア ColorNavigator 6 対応、モニター管理ソフトウェア ColorNavigator NX 対応
バックライト
広色域LED
画素ピッチ(H×V)(mm)
0.270×0.270、画素密度:94ppi
動作湿度(%RH)
20~80(結露なきこと)
USBタイプ
【コンピュータ接続(アップストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-B、【USBハブ(ダウンストリーム)】USB 3.1 Gen 1:Type-A×3(Battery Charging最大10.5W給電×1)
アスペクト比
16:10
走査周波数
【デジタル走査周波数(水平/垂直)】DisplayPort、DVI:26~78kHz/24~61Hz、HDMI:15~78kHz/24~61Hz
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
400(標準値)、120以下(キャリブレーション推奨)
入力ポート
DisplayPort(HDCP1.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4)、DVI-D(HDCP 1.4)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
本体に取り付けるベース部と、取り外し可能なサンフードが分かれており、簡単に脱着が可能です。
用途NINJA V専用遮光フード
対応製品
NINJA V ・SHINOBI SDI ・SHINOBI
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
採光面に直接照明の光や車のヘッドライト等、特定の光線が当るときにご使用ください。
液晶モニターへの日射しをカットし、見やすい画面をキープ。
使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。
防水プロテクター用液晶フード。プロテクターのモニタ窓部に取り付ける、液晶モニタを見やすくするフードです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)
900×750×900
アズワン品番
2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別
遮光板
材質
アクリル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応)
両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。
使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
色
ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光するダークカーテンです。
お部屋が暗室・簡易スタジオ・ホームシアターに早変わり。
素材は塩化ビニール製。冬でも固くなりません。
材質
塩化ビニール
ハトメピッチ(cm)
20
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
組み立て式簡易暗室です。暗幕を用い、暗室効果はもちろん室内の空気の流れを防ぐために開口部は二重になっています。定盤や作業机などの上に置いてその内部を暗室にする卓上用です。掲載以外のサイズについては別途御見積いたします。必要なカーテンサイズ幅・奥行き・高さ、入口の位置などをご指示ください。
高さ(mm)
1000
寸法(mm)
暗幕のすそ:100
開口部(mm)
200
フレーム
Φ28mmプラスチックコーティングスチールパイプ
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/ブラック/スピーカー:なし。27型の広い制作スペースにWQHD 高解像度2560×1440。USB Type-Cケーブル1本で接続、最大92W給電。圧迫感のないノイズレスなデザイン、筐体の背面にパンチングメタルを採用した他、付属の遮光フードのデザインも一新。測定精度の高いキャリブレーションセンサーを内蔵、常に正確な色表示を実現。USBハブ機能で、ペンタブレットやキーボードをすぐに使える。
アズワン品番
65-9220-97
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
必要なスペースだけを容易に暗室にすることができます。
組み立て、分解移転が容易です。
材質(カバー)
ポリエステル・裏面ゴムコーティング(防炎・黒)
材質(フレーム)
Φ28mmスチールパイプ(プラスチックコーティング)
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工
液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード
タッチパネル操作に対応
反射防止機能付
付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.125(剥離フィルム含まず)
取付
シリコン吸着
対応機種
汎用
可視光線透過率(%)
92±1
取付け方法
シリコン吸着
鉛筆硬度
3H
反射率(%)
1.62±0.05
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
タッチパネル方式
〇
取扱説明書
(4.6MB)
反射防止
〇