遮光瓶 1Lのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
104件の「遮光瓶 1L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光瓶 1000ml」、「遮光瓶」、「遮光 容器 プラスチック」などの商品も取り扱っております。
1個
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

遮光性バツグン!USP(アメリカ薬局方)基準準拠。 光の波長220nm~約800nmまでの透過率がほぼ0%で優れた遮光性を発揮します。
材質(本体) ポリエチレン 色(本体) 茶色 目盛 あり 色(フタ) 茶色 材質(フタ) ポリエチレン 材質(中栓) ポリエチレン 中栓 あり(白)
1本ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1ケース(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体) 高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体) 茶色 使用温度範囲(℃) 0~70 色(フタ) 茶色 材質(フタ) PP 材質(中栓) 直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐えられます。 遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質 本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス。キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン) 褐色 JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質 本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃) 0~70
1箱(40本)ほか
17,980 税込19,778
16日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質(本体) ソーダガラス 口内径(Φmm) 12.8 キャップサイズ(mm) Φ23×Φ20×15.8 材質(キャップ) PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン) 4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
1箱(100本)
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液モレをシャットアウトします。
1個ほか
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質 本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃) 0~70
1箱(40本)ほか
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質 本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ 細口
1本ほか
特価
75 税込83
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体) PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ 広口 色(フタ) 材質(フタ) PP(ポリプロピレン)
1本ほか
66 税込73
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質 本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃) 0~70
1箱(40本)ほか
6,298 税込6,928
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。
用途サンプル保存容器 材質 本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー 使用温度範囲(℃) 0~75
1箱(200本)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質 PP 目盛 あり 耐熱温度(℃) 96 材質(フタ) PP
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のポリエチレン容器に特殊技術を用いて、容器表面層にフッ素を化学結合(フッ素化処理)させた容器です。基材部分はポリエチレンですのでリーズナブルで軽量な容器をご提供できます。
用途揮発性の高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に 材質 本体・キャップ:高密度ポリエチレン(表面フッ素処理)、中栓:低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮光タイプの細口ガラス瓶です。キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質 ガラス 口内径(Φmm) 17.5 材質(キャップ) PP 色(キャップ) エンジ
1ケース(550mL×24本)ほか
8,998 税込9,898
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。 耐薬品性に優れます。 フッ素ボトルの約1/5の価格です。 遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に! 中栓付き。
材質 本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン
1本
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)