- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用夏季向け用品
- 遮熱材 車のおすすめ人気ランキング
遮熱材 車のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新120件の「遮熱材 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽自動車 サンシェード」、「遮熱 車」、「エルフ サンシェード」などの商品も取り扱っております。
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、 周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。
遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。
透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
シート長さ(m)
50
シート幅(mm)
1000
シート厚さ(mm)
0.2
試験項目
透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。
アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。
カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。
幅(mm)
400
仕様
UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
0.5
遮光率(%)
黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9
お肌に有害な紫外線を99%カット+しっかり断熱!。スライドドアガラスにも使用できます。休憩時の目隠しにも最適!
用途車の日除け
仕様
吸盤(QB-2)4個付
材質
ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC
質量(g)
160(1枚あたり)
タイプ
サイドウインドウ用
寸法(幅W×高さH)(mm)
700×400
1本(2枚)
¥839
税込¥923
当日出荷
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約5年(目安)
用途長期使用のカバーや農業用ハウスの天幕材として。
色(裏)
シルバー
材質(ハトメ)
アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)
約90
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート
雨水を通さず、湿気を逃がす!
屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。
特殊シートで雨水の浸入をストップ!
雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。
滑りにくく、軽いから施工性UP!
遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様
(釘穴止水性)合格
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
40
質量(g/m2)
287
引裂強度(N)
(縦)20以上、(横)20以上
引張強度(N/50mm)
(縦)300以上、(横)180以上。残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上
透湿度(g/m2)
1500以上(24h)
つづり針強度(N[kgf])
(縦)70以上、(横)70以上
耐水圧(kPa)
20以上
1本
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌
用途車用サンシェード
夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!
用途内装パーツ
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1030×500
色
ブラック
タイプ
シングル
消費電力(W)
クール時:12、ヒート時:36
コード長さ(m)
約1.5
ヒューズ容量(A)
5
表面温度(℃)
環境温度+15~20
アルミ繊維が熱を遮断。
強力マグネットで取付簡単。
紫外線約90%カット。
直射日光をカット。
生地両面に消臭・抗菌加工仕様。
強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。
軽自動車~ミニバンに最適。
用途車用カーテン
材質
ポリエステル
休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!
付属品
吸盤2個
質量(g)
51
タイプ
運転席・助手席用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約400(H)×690(W)
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミコーテイング断熱材が直射日光を防ぎ車内の温度上昇を防ぎます。吸盤付。
用途車用のサンシェード
幅(mm)
140
色
シルバー
奥行(mm)
35
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.19
色
白
ハトメ数
30
引裂強度(N)
縦160、横145
引張強度(N/5cm)
縦650、横650
パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。
利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。
保管に便利な収納袋付。
使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。
フロントウインドウ用。
吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
用途日除け
遮光率(%)
99
奥行(mm)
40
色
ブラック/シルバー
車用のサンシェードです。傘型のサンシェードでパッと開いてフロントガラスに設置することができます。日光を遮るUVカット率99.9%の高い断熱効果があります。
仕様
10本骨組み
付属品
収納カバー
材質
アルミニウム合金、サンシェード生地
色
シルバー
機能
紫外線カット、遮光カット、遮熱カット
フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP!
吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。
太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。
使用しないときは折り畳んで収納可能です。
ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け
付属品
吸盤2個(吸着時Φ46mm)
材質
本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス。縁部:ポリエステル。吸盤:PVC
質量(g)
215
寸法・サイズ(mm)
幅1450×高さ700(最大値)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約700X150X30
ハトメ内径(Φmm)
約12.5
1枚
¥598
税込¥658
当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に
仕様
断熱効果約35%
材質
本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)
約0.5
紫外線遮断率(%)
約68
幅(m)
0.9