- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難ハシゴ・ロープ
- 避難はしご 4階のおすすめ人気ランキング
避難はしご 4階のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「避難はしご 4階」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オリロー 避難はしご」、「吊り 下げ はしご」、「緩降機」などの商品も取り扱っております。
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
型式承認番号
は第28-6号
ビニロンロープを使用しており、しなやかな柔軟性のあるロープで、耐荷重もあり安定します。
使いやすく、熱にも強いタイプです。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
幅(mm)
350
ロープ径(Φmm)
12
取付金具
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
420
吊下げタイプの避難用伸縮はしご。
自在フック調整幅 75~200mm
国家検定合格品(消防法による避難器具規格適合品です。)
※消防規則により設置には届けが必要です。詳しくは所轄消防署のご指導をお受けください。
用途施設・マンション・アパートなどでの避難用梯子として。
仕様
国家検定合格品
適合
2階用
材質
アルミ合金
幅(mm)
75~200(自在フック調整)
質量(kg)
17
全長(m)
4.5
縮長(m)
1.1
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。窓やベランダに装着簡単。もつれず一瞬開展。軽量で誰でも使用可能
用途戸建用避難はしご
材質
アルミ、ナイロン、スチール
色
ホワイト、レッド
耐荷重(kg)
454
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
ロープタイプの避難はしご。
金具
自在金具(EKF-1)(窓の敷居用)
踏ざん間隔(mm)
330
取付が簡単なカラビナ式つり下げ金具を使用。
ロープ2本使用しその中間に手掛り、足掛りを設けることによって降下中の回転を防ぎ確実に手足を掛ける事が出来て安全に避難することが出来ます。
直径(mm)
(ロープ)9×2
材質
(ロープ)クラレビニロン100%
強さ
14KN
miniSOSは軽量で強度、機能的にも安定した避難はしご。L字型の縦棒で構成、揺れが少なく、壁面のない部分ははしごの反りも少なく安定した足元で避難出来ます。
用途国家検定品避難器具
型式承認番号
第28~9号
緊急時に素早く避難できる。
国家検定合格品
型式承認番号
は第19~7号
緊急時に素早く避難できる、避難はしご。
国家検定合格品です。
縦棒がワイヤーロープなので、設置場所に対して柔軟性があります。
型式承認番号
は第27~3号
いざと言う時の緊急避難用ロープ。
難燃素材のロープで滑り止めコブ付き。
仕様
先端片側カラビナ(鉄)付き、コブ11個
トラスコ品番
797-0846
材質
ポリエステル
許容荷重(kg)
115以下
ロープ径(Φmm)
12
ロープ長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
(コブ)約400
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
一刻も早く避難準備をするためのOAシリーズは、移動、設置が簡単にできるように便利な取手つきです。
突子が壁面に平面接触のため、揺れが少なく安定したステップで避難することができます。
バンドを引くだけで止め金具が解除され、はしごは瞬時に展張します。
あらゆる建物の3階に対応できるように10Mまで展張可能。
ワイヤータイプの避難はしご。
取付側金具形状は自在金具になります。
取付支持金具
自在金具
仕様
国家検定合格品
ロープ径(Φmm)
6
踏ざん間隔(mm)
330
金属製折りたたみはしご用格納箱です。
材質
樹脂
色
灰白色(ベージュ系)
高さ(mm)
447
奥行(mm)
270
滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。
ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。
約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。
仕様
約50cm間隔でコブ加工
材質
(ロック付カラビナ)スチール製
線径(Φmm)
10
使用荷重(kg)
(目安)150以下
ロープ長さ(m)
約6
ロープ幅(mm)
Φ12
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
伸縮ロックを解除してもゆっくり縮むタイプなので安心・安全!
収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。
使わないときは縮めておけば、車のトランクにも収納できます。
※検品による細かな傷がある場合がありますが不良ではありません。
用途梯子として。
最大使用荷重(kg)
150
踏ざん間隔(mm)
300
正面踏ざん有効幅(mm)
295~334
材質
アルミ・スチール・ゴム・強化ナイロン
踏ざん踏面幅(mm)
39.7
取扱説明書
(1.7MB)
踏ざん数
13
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。
ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。
仕様
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重(kg)
150
取付金具
上部取付金具:鍛造フック0.5t用
耐荷重
150kg
トラスコ品番
761-7984
材質
ロープ:ビニロン。ステップ:木材
幅(mm)
350
質量(kg)
3.3
長さ(m)
3
ロープ径(Φmm)
12
踏ざん間隔(mm)
400
ステップ踏面幅(mm)
450
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷