- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 消防/防災/防犯標識
- 避難場所表示のおすすめ人気ランキング
避難場所表示のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新120件の「避難場所表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避難場所 看板」、「非常口 マーク」、「避難場所表示板」などの商品も取り扱っております。
避難場所に掲示する反射アルミ標識です。
用途避難場所への表示に。
トラスコ品番
128-2116
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.9
取付
平リブ金具止め
質量(g)
1100
縦(mm)
680
横(mm)
400
表示内容
避難場所
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
表面に特殊なコーティング加工をしてあるので、擦ってもキズが付きにくく、光沢も長く維持できます。汚れに強く、油性マジックなどの頑固な汚れもふき取るだけで楽に落ちます。抗菌加工済みで、擦れても粉塵が出にくいので、病院や食品工場などでも安心です。不燃材認定合格の素材なので、熱や薬品に強く変形しにくいです。薬品をこぼしても表面は変化せず、焦げ跡なども、簡単に拭き取れます。
用途店舗、工場、医療施設など様々な場所の路面標識に
取付
粘着シール
取付方式
ステッカー
仕様
貼付タイプ
文字内容
避難場所 SHELTER
材質
アルミ
仕様
平リブ、片面表示
質量(kg)
2
寸法(縦×横)(mm)
900×600
1枚
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
地震直前の対応行動や危険場所の周知、安全場所への一時避難等職場環境に合った内容を作成し掲示できます。用紙が差し替え式なので、室内や周囲の環境が変わっても簡単に内容変更できます。
避難場所に必要な表示を用意しました。
取付方式
のぼり旗
材質
ポンジ
寸法(mm)
1800×600
遠くからでも非常に見やすく、夜間でも光を照らせば反射します。
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射看板です
材質
アルミ
仕様
平リブ、片面表示
質量(kg)
1.1
寸法(縦×横)(mm)
680×400
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容
無地
材質
本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)
(使用可能標識)1.2
タイプ
屋外使用可
取付方式
スタンド式
人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
付属品
プラスチックビス8個付
材質
高密度ポリエチレン
寸法(mm)
340Φ×1017H
質量(kg)
2(満水時:約10)
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
災害時において、情報通信手段のない孤立した医療施設、介護施設、避難場所の状況を上空からの救護者へ伝達するシートです。
報告日、収容数、傷病者数を表示、数字はひっくり返すだけです。さらに被災状況および要支援物資を明確に伝達します。
使用時は組立式パイプフレームにシートを展開します。未使用時は収納袋に入れ、コンパクトに保管できます。
色
濃オレンジ
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
表示面は蓄光ステッカー、蓄光板使用の為、停電時に光を発します。避難器具の保管場所が一目で分かります。
材質
PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。
。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。
取付方式
シール/ステッカー
材質
PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
形状
標識
輝度
中輝度
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
形状
標識
種別
非常口
材質
ラミプレート
質量(g)
62
軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。
裏面両面テープ付きです。
シンプルなピクトサインです。
用途用途や場所の案内標示に。
取付方式
裏面両面テープ貼
材質
アルミ複合板
質量(g)
約100
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
150×150×3
壁面から飛び出して表示したい場合に便利です。
材質
PVCプレート
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×360×1
視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。
夜間の場合でも懐中電灯で光を照らせば反射します。
用途屋外の避難場所に表示する為の反射補助看板です。
仕様
平リブ、片面表示
トラスコ品番
106-2275
材質
アルミ
文字内容
白無地
質量(g)
270
寸法(縦×横)(mm)
200×400
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷