避難誘導等のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
137件の「避難誘導等」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「非常口表示灯」、「避難誘導」などの商品も取り扱っております。
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 両面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

照明が消えた後も発光し暗所での避難誘導が容易に行える事を目的とした高輝度蓄光式標識です。平成21年12月1日施行 消防法施行規則改正適合品です。消防庁登録認定機関 財団法人日本消防設備安全センター 消防用避難設備型式認定商品です。
1枚
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気が消えても長時間光ります。 蓄光式なので、周りの白い部分(乳白色部分)のみが光ります。 日本消防標識工業会品質自主管理標識合格品
寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1 材質 中輝度ルミプレート(蓄光性硬質エンビ板) 区分 避難誘導 種別 非常口 仕様 中輝度(JIS Z9107適合)。日本消防標識工業会合格証票付 質量(g) 80
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様 リモコン自己点検機能付 種別 一般型(電池内蔵型) 取付 天井埋込型 電圧(V) 100 交換目安 ランプ:60000時間 電池 内蔵型 LED 内蔵 蓄電池タイプ ニッケル水素蓄電池 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

定格電圧(V) AC100 電源 密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1台
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 等級 C級(10形) 電球の種類 LED
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

寸法(縦×横)(mm) 420×420 適合本体 FA44312 材質 アクリル 厚さ(mm) 2
1枚ほか
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(縦×横×厚さ)(mm) 120×360×1 形状 標識 種別 非常口 材質 ラミプレート 質量(g) 62
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別 一般型(電池内蔵型) 取付 壁・天井直付・吊下型 片面型 タイプ 一般型(20分間) 電圧(V) 100 等級 B級・BL形(20B形) 消費電力(W) 1.7 電球の種類 LED
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質 硬質蓄光塩ビ板 取付方式 両面テープ(貼付済) 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm) 560 電池寿命(時間) 約60 直径(Φmm) 42 質量(g) 約150(電池含まず) 使用電池 単2形アルカリ乾電池×2本(別売) 防水仕様 IPX5 LED使用数(個) 6 発光長(mm) 365
1個
999 税込1,099
当日出荷

エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式 シール/ステッカー 材質 PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状 標識 輝度 中輝度 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消防用設備等認定品です。工具不要で裏に両面テープがついているので、設置が容易です。長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
用途停電時における避難誘導のサポート用品として。 材質 硬質蓄光塩ビ板 取付け方法 貼付タイプ(裏テープ付) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (4.28MB)
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)