- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 還流管のおすすめ人気ランキング
還流管のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新674件の「還流管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラハム 冷却 器」、「実験 ガラス器具」、「ジムロート冷却管」などの商品も取り扱っております。
内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
材質
硼珪酸ガラス-1
ゴム止め(mm)
Φ8
ゴム止外径(Φmm)
9
足径(Φmm)
12
冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
材質
ほうけい酸ガラス
タイプ
空冷式
材質
硼珪酸ガラス-1
筒長(mm)
300
ゴム止め(mm)
8
アズワン品番
1-4324-01
材質
硼珪酸ガラス-1
外径d(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ16)×90mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
アズワン品番
1-4322-01
仕様
300mm
材質
硼珪酸ガラス-1
外径(Φmm)
35
筒長(mm)
300
アダプタサイズ
Φ20×70mm
脚(mm)
Φ12×110
ゴム止め(mm)
8
1個
¥16,236
税込¥17,860
7日以内出荷
仕様
蛇管巻数約25巻
寸法a(mm)
300
寸法d(Φmm)
35
ゴム止外径(Φmm)
8
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
筒長(mm)
300
種別
球入 アーリン氏タイプ
ゴム止め(mm)
8
水を使わないエコ冷却器。コンデンシン(TM)は「クリーンな作業環境」と「節水」を同時に実現します。空冷式のため水道管に直結させる必要がなく、コンパクトで実験場所を選びません。特殊な段くびれ加工により表面積を確保し冷却効率に優れています。※コンデンシン(TM)、CondenSyn(TM)はAsynt社の登録商標です。
材質
硼珪酸ガラス
アズワン品番
1-4318-01
材質
硼珪酸ガラス-1
寸法(mm)
ゴム止め:8
足径(Φmm)×長さL(mm)
Φ12×110
外径×長さL(Φ×mm)
35×(筒部)300
アダプタサイズ
Φ20(内径Φ17)×90
1個
¥11,088
税込¥12,197
当日出荷
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
材質
硼珪酸ガラス硬質1級
ゴム止外径(Φmm)
8
内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。ゴム栓などを利用して連結組み合わせて使用します。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
300mm
寸法d(mm)
12
寸法b(mm)
480
上部内径(mm)
17
1個
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷