還流装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
127件の「還流装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソックスレー抽出器」、「円筒濾紙」、「還流冷却器」などの商品も取り扱っております。

SIBATA(柴田科学)抽出器 PCB還流装置用
・上部がSPC15で下部が、45/41透明すり合わせ規格の接続部を持つPCB抽出器です。 ・PCB還流装置用の部品として使用されています。
材質 ほうけい酸ガラス 寸法a(mm) 195 胴外径(Φmm) 32
1個
32,980 税込36,278
33日以内出荷

中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コードNo.5600 オールダーショウ式蒸留装置(手動還流式)。コードNo.5650 簡易充填式蒸留装置(手動還流式)。 L1 360 L2 230 Φd 8 C 19/38 J3 24/40
1個
90,980 税込100,078
31日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
792 税込871
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
セット内容 丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター 型式 ガラス部
1セット
89,980 税込98,978
32日以内出荷

二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

内部はらせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・側面に冷却器がセットされた減圧用圧力側管付きの分留頭で、流下させる流量を調節できるコック付きです。 ・冷却器の下端がコック付きの毛細管側に向いていることにより効率よく流下流量の調節が可能となります。 ・上部は同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。
材質 ほうけい酸ガラス 下部(SPC) SPC-19 上部内径(mm) SPC-15 ゴム止外径(Φmm) 8
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分留と還流をさせる割合をPTFEコックと毛細管構造によって流下させる流量を微調節できる分留頭です。上部には、同じSPC規格の温度計を装着可能な二重構造になっています。側管から枝分かれした上部には同じSPC規格のCコーン形を下部に持った冷却器を接続して使用できます。
寸法C(mm) 50 寸法b(mm) 130
1個
67,980 税込74,778
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別 本体セット 材質 本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別 三角フラスコ 材質 硼珪酸ガラス JISクラス JR-1(硼珪酸ガラス-1)
1個
909 税込1,000
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アズワン品番 1-4318-01 材質 硼珪酸ガラス-1 寸法(mm) ゴム止め:8 足径(Φmm)×長さL(mm) Φ12×110 外径×長さL(Φ×mm) 35×(筒部)300 アダプタサイズ Φ20(内径Φ17)×90
1個
11,088 税込12,197
当日出荷


1個
3,198 税込3,518
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラスコ内の抽出液が湯浴で蒸発し、上部冷却器で冷やされ、試料上部に滴下します。抽出物とともに抽出液がフラスコに戻り、再び抽出液のみ上部へ蒸発することを繰り返し、フラスコ内に抽出物がたまります。 JIS R3503-1994年 参考
材質 ほうけい酸ガラス 型式 150mL
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1個
14,454 税込15,899
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)