- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 部屋仕切りのおすすめ人気ランキング
部屋仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新180件の「部屋仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「部屋」、「間仕切り」、「衝立 和風」などの商品も取り扱っております。
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)
カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質
本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)
1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)
1270~2500(カーテンレールバー)
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質
枠:スチール、粉体塗装(シルバー)。パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)
20
4連折りたたみタイプの軽量パーテーション。簡易的に部屋を区切ったり隠したりする便利アイテム。日よけやエアコンの風除けとしても。使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。3.5kgの軽さでらくらく移動。完成品のため届いたらすぐに使用可能。
用途パーテーション 間 仕切り スクリーン 衝立 4連 風除け 日よけ リモートワーク テレワーク 目隠し 来客 軽量 折りたたみ
高さ(mm)
1480
幅(mm)
1610
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
161×2×148
質量(kg)
3.5
材質
フレーム:天然木、幕部:紙、蝶番:ステンレス
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×8×148
脚の種類
固定脚
奥行(mm)
20
天井にポールを突っ張らせることで、部屋の仕切りや小物を掛けるのに使用できる伸縮間仕切りです。
メッシュパネルをポールの内側に取り付けていますので、デザイン的にもすっきりし、小物をパネルの両面に掛けやすくなっています。
帽子や時計、その他小物などが掛けられるフックが4個付いています。
色
ホワイト
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
簡易的に部屋を区切ったり目隠したりする便利なアイテム。
日差しが強い時に窓辺において日避けにも。
使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。
温かみある天然木の風合いと、落ちついた色合いでお部屋のインテリアにも調和。
用途リビング、ベッドルーム、ソファ横、脱衣所などに。日よけ、目隠し、区切りとして。天然木、おしゃれ、衝立、パーテーション、工具不要、シンプル。
材質
枠:天然木、幕部:紙
幅(mm)
400
色
ダークブラウン
高さ(mm)
1480
奥行(mm)
20
緊急時にプライベートスペースを提供する備蓄用の簡易パーテーションです。
備蓄時は折り畳めるので少ないスペースでの備蓄が可能です。
化粧を考慮せずに機能だけを考え低価格を実現しました。
組立は折り曲げてはめ込むだけなので特別な道具や知識は必要ありません。※組立時間2人で3分程度(1部屋分)
この楽々パーテーションはすべてダンボールで出来ており、使用後は紙素材としてリサイクル処理が出来ます(各自治体の規則に従ってください)。
重量は1部屋1セット約5kg(納品時)
寸法(mm)
展開時/2000×2000×880
収納時寸法(mm)
縦880×横1030×厚さ40
1セット
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)
850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×110×2050~2600
パネル厚(mm)
25
天井に突っ張って場所を選ばず設置できる、壁面ラック。帽子や小物を掛けて飾れる便利な金属フック6個と樹脂製S字フック3個付属。玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利。左右別々に伸縮するので、梁のある場所も効率的に活用可能。
用途お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍。つっぱりラック、ハンガーラック、クローゼットラック、突っ張りラック、つっぱり棚、壁面収納、パーテーション、パーテション、間仕切りとして。
材質
フレーム・ハンガーバー:スチール(紛体塗装)、パネル:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
耐荷重(kg)
全体:10、ハンガーバー:3、金属フック1個あたり:0.5
質量(kg)
13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×190×2000-2600
寸法(mm)
(床から棚板最下段まで)200
寸法(縦×横)(mm)
パネル:200×800(1枚あたり)
棚板間隔(mm)
37
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様
天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品
フック2個/カーテンリング30個
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
3.5
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間
約20-30分
外幅(mm)
カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)
カーテンレールバー:1270-2500
設置ベースと上部クリップで安定した設置。様々な設置に対応。T 字連結も可能です。外箱もパーティションとして利用可能。環境に優しいリサイクル可能な素材を使用段ボール製だからリサイクル可能で環境に優しい!分解もカンタンで、工具なども必要ありません。組立は工具不要で簡単!
仕様
お客様組立
材質
段ボール
質量(kg)
本体:11.2、外箱:11.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
パーティション(単体) 800×1500、パーティション(外箱) 1000×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体(横連結時):7600×210×1500、外箱:1013×1500×95
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
素材
パネル:プリント紙化粧繊維板、フレーム:スチール製/エポキシ粉体塗装
色
ブラウン
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
40
脚の種類
キャスター
壁面を収納に変える、有孔ボードパネルつっぱり式ラック。
空間を有効活用。
スチール製の有孔ボードは、マグネットも設置可能。
横向きだけでなく、縦向きスリムでも、2通りの使い方が可能。
お部屋に馴染むツヤのないマットな質感。
シンプルでお部屋の雰囲気にもマッチ。
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造の支柱を採用※フック類は付属なし。
用途子供部屋、書斎、一人暮らし 賃貸 マンションなど、空間を有効活用。壁面 収納 つっぱり式 有孔ボード ラック。スチール製、マグネットが使える。ねじ固定不要。簡単設置。
付属品
有孔ボードパネル4枚(上部用3枚/下部用1枚)
適合
天井高さ:2000~2800mm
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS、熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
有孔ボード:約1
質量(kg)
7
ピッチ(mm)
【有孔ボード】間隔:25
パネルサイズ(mm)
600×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×50×2000~2800
穴径(mm)
5
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズ
W65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材
フレーム
工事不要!スポットクーラーを差し込み、工場内に熱中症対策エリアを設置!
お客様自身での組立て可能!
組立工具はインパクトドライバーのみ。
工場のレイアウト変更が発生しても、簡単に解体、移設ができます!
扉・窓の位置は設置場所に応じて自由に変更できます!
用途休憩時間の避暑エリアに、熱中症が疑われる作業者の一時的な救護スペースに
適合
ダイキン工業製SUASP1GS(冷房能力:1.6/2.0kW(50/60Hz)、電源:単相100V)
材質
パネル表面材:カラー鋼板、パネル芯材:ポリスチレンフォーム断熱材、フレーム:ガルバリウム鋼板、カバー・巾木:カラー鋼板、窓:PET樹脂板(透明)、出入口扉:丁番式片開ドア
高さ(mm)
2100
横幅(mm)
900(パネル一枚あたり)
3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。
用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。
高さ(mm)
1800
幅(mm)
1800
脚の種類
キャスター付き
材質
フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂
質量(kg)
16.7
奥行(mm)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×400×1800
アズワン品番
64-0845-44
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
お部屋を簡単にワークスペースにできるテレワーク対応パーテーションです。コの字型・L型・W型などスペース・使用場所に合わせて形状を変えられます。WEB会議などで背景を見せたくない時に適しています。スクリーンは簡単に取り外しが可能、ランドリースタンドとしても使えます。スクリーンはDIY感覚でカスタマイズできます(替えスクリーン・布は付いていません)。使用しない時はコンパクト(幅12cm)に収納できます。スクリーンは半透明フィルム材で、仕切と採光効果を両立しています。
材質
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、スクリーン/EVA樹脂、部品/ABS樹脂・スチール(メッキ)
質量(kg)
約5.4
色
ホワイト
アズワン品番
64-8890-65
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×540×1350
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1140×540×1350
1台
¥9,898
税込¥10,888
10日以内出荷