部屋干し 物干しのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
132件の「部屋干し 物干し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯物干し 折りたたみ」、「物干し折りたたみ」、「窓枠物干し」などの商品も取り扱っております。
バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
材質 パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ、バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり) アズワン品番 65-0603-12
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm) 床面より1800以上 パイプ径(Φmm) 30 付属品 Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2 材質 (フレーム用ビート)PVC 材質(本体) アルミ押出材 仕上 アルマイト仕上げ 材質(キャップ) ABS 取付け方法 ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。 材質(ブラケット) スチール 最大荷重(kg) (パイプ)10、(シェルフ)10
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。 使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。 アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。 壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類 室内壁付型 材質/仕上 ABS・スチール/ホワイト
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。 雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。
質量(g) 180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×80×355 材質(シート) 合成ゴム 材質(支柱) ABS樹脂 材質(アーム) ポリプロピレン 材質(金具) ステンレス
1個
889 税込978
4日以内出荷

窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。
仕様 インセットタイプ 材質 アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類 室内物干窓枠 耐荷重(kg) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面・窓枠どちらにでも取り付け可能な室内物干しです。操作は簡単ワンアクション!カーテンそのままで物干スペースに早変わり!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。操作棒で簡単操作:上げ下げが簡単にできて、左右どちらからも操作が可能です。使いやすい高さに取付可能:使いやすい高さに取り付けできるので毎日の物干しも苦にならない。様々な窓枠に対応:柱位置に取り付けたり、窓際に壁がある場合でも取り付けが可能です。
仕様 アウトセットタイプ 材質 アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管 種類 室内物干窓枠 耐荷重(kg) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり干せて、移動がかんたん! ステンレス巻きパイプで高級感あり!
材質 パイプ/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・ナイロン樹脂・PE樹脂・合成ゴム。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ。バネ/バネ鋼・メッキ仕上げ 長さ(mm) (ハンガー)390 ステンレス 取付高(mm) 2100~2800 奥行(mm) 780 耐荷重(kg) 5(ハンガー1本当たり)
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg) (目安)8 仕様 ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

引き戸とレールの隙間に差し込むだけ、取付・取外しが簡単です。 サッシ窓にもご使用できます。 金具フックを取り外せるので、左右どちらの引き戸でもご使用できます。 使用後はコンパクトに折りたためるため、スッキリと収納出来ます。
用途雨の日に。下着干しに。花粉対策に。黄砂飛来時に。 仕様 5本掛 材質 支柱部:ABS樹脂、アーム部:ポリプロピレン、金具:ステンレス、保護シート:合成ゴム 寸法(mm) 300×255×80 質量(g) 145 耐荷重(kg) 3
1個
579 税込637
4日以内出荷

天井と床につっぱり取付け、竿を使って多量干しができます。竿掛けアームは高さ調整可能、折りたためるのでスッキリ収納できます。
用途つっぱり部屋干しの大容量タイプ。 材質 (本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ) ステン/ホワイト 質量(g) 3000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×320×2000~2750
1本
7,598 税込8,358
5日以内出荷

フェイスタオル20枚が干せるタオルハンガー 省スペースでもしっかり干せる大容量のタオルかけ 干し部の先端を折り曲げる事で、掛けたタオルがずり落ちない設計 スタンドタイプで場所を選ばす部屋干しできる キッチンやお風呂場などで使っても便利 室内物干しのほか、ベランダに出して天日干しする時にもラクラク 脚にはすべり止め付き 美容室や散髪屋さんで業務用におすすめ 旅館やホテル、事務所でも活躍 組立不要ですぐ使える 洗濯物干し代わりに、キャミソールなどの洗濯小物に使っても◎ 収納時もコンパクト! 使用しないときは折り畳んですき間に収納可能 干し部の長さ(掛けられるタオルの幅):約35cm 干し部の間隔:約3.5cm
使用時寸法(mm) 470×幅810×高さ740
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷

雨の日や、花粉の季節の「部屋干し」をカンタンに。 花粉や梅雨時、大気汚染・PM2.5・生乾き・留守・人目が気になる、などなど。 洗濯物や布団を外に乾せない不満はたくさんあります。 セキスイの布団干し兼用室内物干しユニット『ホスメイト』は、それらの外部環境に関係なくお部屋で安心して布団や洗濯物を干すことができます。 使わない時はすっきり収納、高さを変えるだけで布団干し竿と物干し竿の2way仕様。 アームの移動は片側ずつ出来るので両方一緒に動かす必要はありません。 竿は簡単に外せるのでカーテンの移動が楽に出来ます。 また、竿が回るので布団の掛け外しが楽に行えます。
用途住宅の新築時やリフォーム時に 全長(mm) (アーム付台座)570/(竿)1450~2100 セット内容 アーム部×1組、竿部×1組、タッピンねじ×6本、位置決め用型紙×1組 材質 (アーム部)アルミニウム合金/ABS樹脂、(台座部)アルミニウム合金/ポリアセタール、(竿部)ポリプロピレン被膜鋼管 寸法(mm) (ネジ)4.8×40 耐荷重(kg) 12(物ほし位置)/18(布団ほし位置) 適合寸法(mm) (サッシの高さ)1950~2100、(うちのり幅)1450~2100
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。 材質 アルミダイカスト 種類 壁付型 耐荷重(kg) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工の容易な面付タイプ。 天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品 木下地に対応した取付パーツ 仕様 荷重目安ガイド 種別 操作棒/着脱式 材質/仕上 (ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン 許容荷重(kg) (目安)8 種類 昇降式 昇降幅(mm) 0~1000
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯物を干しきれなかった時、色んなデッドスペースを有効活用して洗濯物を干せます。 雨の日、花粉対策、女性の下着干し、黄砂飛来時などに便利です。
材質(本体) ポリプロピレン 質量(g) 220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×65×335 材質(金具) ステンレス
1個
769 税込846
9日以内出荷

アームは上方に収納する方式で操作は簡単です。 壁を施工した後から取り付けられます。 ねじ4本で簡単に取付可能です。(片側2本) 4kg(1本当り)まで衣類やハンガーが掛けられます。
用途壁面直付用 種類 室内壁付型 付属品 トラスタッピンねじ(SUS)(呼び4.5×45)×4 シルバーグレー 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重 4kg(1本当り) 仕上 アクリル焼付塗装 1本当りの質量 0.6kg 材質(アーム) アルミニウム
1セット(2本)
6,998 税込7,698
当日出荷

さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに 材質 パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS 質量(kg) 約1.75 耐荷重(kg) 約20 使用場所 室内 取扱説明書 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 335×335×1750~2900
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手軽に取り付けて、日当たりの良い窓際を有効利用。 竿無しでも片側にひとつずつ洗濯ハンガーを掛けられます。 入り隅壁に対応。木製窓枠に簡単取り付け。布団干しにも最適。 竿掛け用アームは折りたたみ収納できます。
種類 室内壁付型 仕様 アーム折りたたみ収納 材質/仕上 (ベース)亜鉛ダイカスト、(カバー)POM/AES、(アーム)ステンレス 許容荷重(kg) (目安)12
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

物干しを連想させないスタイル。どんな部屋にも合う壁面物干し。 少量の洗濯物なら竿を設置せずに手軽に干すことができ、使用しない時はアーム部分をスッキリ収納。 アーム部分はダンパー機構による安全機能付きです。
ホワイト(白) 材質(本体) SUS・アルミ・ABS樹脂 径(Φmm) 推奨物干し竿:32以下 材質(化粧カバー) ABS樹脂
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装 高さ(mm) 110 奥行(mm) 76 キャップサイズ(mm) 76×110 パイプ径(Φmm) 34.0・29.6
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)