- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 部屋間仕切りのおすすめ人気ランキング
部屋間仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新179件の「部屋間仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティション 突っ張り棒」、「パーテーション 間仕切りパネル」、「固定 パーテーション」などの商品も取り扱っております。
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質
枠:スチール、粉体塗装(シルバー)。パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)
20
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)
カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質
本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)
1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)
1270~2500(カーテンレールバー)
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
高さ(mm)
2020~2600
奥行(mm)
25
組立時間
20~30分
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1
組立時間
20~30分
お部屋の間仕切りや目隠しに、つっぱり カーテンレール。使い方いろいろ。
タテヨコ伸縮、カーテンレールバーの高さもお好みで設定可能。設置は穴あけなし、工具不要でラクラク。
手で伸ばすだけのスプリング圧縮式でしっかり取り付き、ずれにくい。
用途部屋の間仕切り、目隠し、模様替えにも。伸縮 突っ張り棒 スプリング 圧縮 カーテンレール。穴あけなし 工事不要 簡単設置 工具不要。
仕様
天井より約15cm下からカーテン設置可能
付属品
フック2個/カーテンリング30個
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(kg)
3.5
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
18(カーテンレールバー8、フック各5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500-2730(フック外向き時は1580-2810)×100×1700-2800
組立時間
約20-30分
外幅(mm)
カーテンレールバー:1500-2730 (フックを外向きに設置した場合:1580-2810)
内幅(mm)
カーテンレールバー:1270-2500
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)
850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×110×2050~2600
パネル厚(mm)
25
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)
800
高さ(mm)
1602
材質
フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)
6.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×1602
アズワン品番
64-0844-83
パネル厚(mm)
4
脚の種類
自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。こちらの商品は連結タイプになりますので単体でのご使用はできません。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板)
高さ(mm)
2020~2600
奥行(mm)
25
組立時間
20~30分
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質
樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(1.9MB)
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品
タッピングビス8個
材質
パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)
(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)
(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書
(0.87MB)
パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。アジャスター付安定脚が1個付いています。
色
アイボリー
材質
フレーム:スチール パネル:MDF、4mm厚塩ビシート
タイプ
連結型
奥行(mm)
400
脚の種類
アジャスター付
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズ
W65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材
フレーム
仕様
防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)
サイズ
W144×H190cm
素材
ポリエステル100%
マジックテープで簡単に連結可能。レイアウト変更も気軽に行えます。布張りです。
用途間仕切り
幅(mm)
900
奥行(mm)
278
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質
芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)
32
タイプ
パネルのみ(脚無)
色(フレーム)
シルバー