- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 郵便 ポスト 縦 型のおすすめ人気ランキング
郵便 ポスト 縦 型のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新144件の「郵便 ポスト 縦 型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦型マイポスト」、「Panasonic ポスト」、「ポスト口 縦型」などの商品も取り扱っております。
角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質
(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×100×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
277×50
表札
ネームシール
材質
(本体)樹脂難燃グレード、(扉)ステンレス<SUS304>、ポリカーボネート、(投入口)ステンレス<SUS304>
仕上
(扉・投入口)ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
材質
18-0ステンレス
色
シルバー
メール便を受け取ることができます。投函物が取りやすい横開きポストです。確認窓付きで投函物の有無が一目でわかります。
用途郵便受け
材質
金属部:亜鉛めっき鋼板(焼付塗装)、樹脂部:ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約32×12.5×36
投入口サイズ(mm)
約幅270×奥行60
寸法(幅W×高さH)(cm)
取り出し口:約27.5×29.5
付属品
木ねじ:3本、ネーマー:1枚、シール:6枚
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質
スチール
付属品
鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)
W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)
W250×H40
材質
(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
限られたスペースにも設置可能なスタイリッシュな縦型口金ポスト。
材質
(本体)SUS304/0.6t、(口金部)SUS304 1.5t(0.6t)、(扉)アルミ押出型材
シリーズ
T926シリーズ
投函タイプ
前入れ後出し
質量(kg)
4.1
タイプ
前入れ/後出し
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×390×353.5
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
扉横開き。ネームシール付き。
材質/仕上
(投入口)樹脂成型品
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×100×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
197×50
表札
ネームシール
材質
(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
ネームシール付き。
材質/仕上
ポリプロピレン樹脂、アクリル樹脂
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×110×365
取付場所
外掛壁掛
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
156×44~69
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。
中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。
角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。
アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
色
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×120×390
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
大型郵便物が受け取れる。小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)
(最大)340
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
施工説明書(0.66MB)
取扱説明書
(1.46MB)