- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- エントランス
- 郵便受け ダイヤル 式のおすすめ人気ランキング
郵便受け ダイヤル 式のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新131件の「郵便受け ダイヤル 式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤル 鍵 付き ポスト」、「ポスト ダイヤル式」、「郵便受け ダイヤル 錠」などの商品も取り扱っております。
さびにくいステンレスポスト。A4封筒が入れやすいサイズ。ダイヤル錠付き。
用途郵便物や新聞の一時受け取り用に。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
投函タイプ
前入れ前出し
色
シルバー
質量(kg)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×90×310
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
錠前
ダイヤル錠付
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
335×40
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質
亜鉛メッキ鋼板
種別
ダイヤル錠、A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
関連資料
ポストの取付穴位置
材質に高純度フェライト系ステンレスを採用しました。
錠前は暗証番号の再設定が可能なセットダイヤル錠を採用しました。
用途屋内用
サイズ(mm)
333×21(投入口)
材質/仕上
ステンレス/No.4
設置方法
1) アンカーピッチ図にしたがいアンカープラグを壁に打ち込みます。2) 扉を開け、本体の内側から木ネジで本体を全て仮止めします。3) 2)の作業を順に繰り返し、本体の仮止めを終らせます。4) 上下および左右に隣接する穴にナイロンリベットを打ち込みます。5) 4)の作業が終了した後、木ネジを強く締めつけます。
材質/仕上
(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装
色
ステンレスヘアーライン
付属品
SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個
質量(kg)
3.8
連休期間の大量の新聞もスッポリ大量収納。
材質
18-8ステンレス
色
シルバー
種別
A4封筒が入る、ハガキが取出しやすいエンボス付
壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂
幅(mm)
380
色
ヘアライン
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
仕上
本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
施錠は鍵の紛失の心配がない10桁のダイヤルロック式でセキュリティも安心。
投函口は雨よけ蓋仕様で大切な中身を風雨からガード。
日々の開閉でも傷つきにくくするため、傷防止保護シール付き。
新聞やチラシはもちろん、大型の封筒やカタログ、ネコポス便などもらくらく入る大容量設計。
用途大きな郵便物もすっぽり入る。取り換え、模様替え、リフォーム、DIYでも。
仕様
(開錠方法)ダイヤルを左右に1回転させて合わせるタイプ
セット内容
郵便ポスト本体、ネジ、アンカー
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
3.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×120×370
ロック
ダイヤル式/「0-9番」の10桁の数字 ※暗証番号はあらかじめ設定してあります。任意で設定いただくことはできません。
投函タイプ
上入れ前出し
投入口サイズ(mm)
横325×縦33
関連資料
ポストの取付穴位置
材質
スチール
種別
ダイヤル錠、はがきが取出しやすいエンボス付
関連資料
ポストの取付穴位置
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます!
郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×220×315
間口の狭いメイルコーナーや廊下などに最適です。
何列・何段でも組み合わせ自由です。
ステンレスと黒色樹脂の採用で出入口を演出します。
角3封筒が収納できます。(角2封筒は入りません)
用途屋内用
投函タイプ
前入れ前出し
材質
(差入ロブレート)ABS耐候性樹脂
質量(kg)
2.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304)NO4仕上0.7t
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
265×340×150
材質(扉)
ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.0t
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)
243×56
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
扉の開閉にともなうラッチ音を低減した樹脂製のダイヤル錠です。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)
380
高さ(mm)
280
奥行(mm)
145
質量(kg)
2.9
錠前
静音大型ダイヤル錠
投函タイプ
前入前出
付属品
SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)。側板/PC樹脂
仕上
本体/NO.4仕上。扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装。投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
仕様
前入前出
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
2.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
340×266×160
仕上
本体/NO.4仕上。扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
関連資料
寸法図(0.1MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプの郵便受箱。
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
仕様
前入前出
質量(kg)
3.2
仕上
本体/NO.4仕上、扉・投入口/アクリル焼付塗装
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
錠前
静音大型ダイヤル錠
材質
スチール
関連資料
ポストの取付穴位置
「タテ型・前入前出」タイプです。
用途屋内・屋外仕様です。
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
付属品
木ねじ×3
質量(kg)
1.2
穴径(Φmm)
(鍵穴)6.5
関連資料
ポストの取付穴位置
金属製のダイヤルです。
ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
大型の郵便物を受け取ることができ独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜き取り行為に対して威力を発揮します。
上開きの場合。独自のトルクヒンジ採用により扉が急に閉まるのを防ぐ機構です。手が扉にはさまれるのを防ぎます。
投函タイプ
前入れ前出し
錠前
静音大型ダイヤル錠
材質
【本体】樹脂/難燃グレード【扉】ステンレス、ポリカーボネート【投入口】ステンレス
寸法(mm)
投函可能/340×260×30mm
仕上
扉・投入口/ヘアーライン仕上・アクリル焼付塗装(色:クリア)、アクリル焼付塗装(カラーバリエーション設定)
色(扉)
ステンレスヘアーライン