- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- 郵便物のおすすめ人気ランキング
郵便物のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新478件の「郵便物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重 さ はかり」、「郵便物 測定」、「郵便物用 はかり」などの商品も取り扱っております。
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
封筒・手紙はもちろん、雑誌・新聞などを置くことができます
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
携帯に便利なポケットサイズ。
見やすくシンプルな白文字液晶表示。
用途郵便物に。個数計算に。
種類
デジタルはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(g)
200
目量(g)
0.1(最小表示)
計量皿形状
角皿
測定範囲
0.2g~200g
材質
(計量皿)ステンレス
寸法(mm)
116×64×17
オートパワーオフ
約1分
表示
LCD表示 文字高13mm 画面表示
文字高(mm)
13
機能
個数計算機能、風袋引機能、オートパワーオフ機能、バックライト機能
再現性
0.2g
使用温度範囲(℃)
10~30
使用環境湿度(%)
85以下
直線性
±0.2g
電源
単4アルカリ乾電池×2本
付属品
校正用100g分銅、ケース、モニター電池
質量(g)
110(電池含む)
仕様
取引証明以外用
最小表示(mm)
0.1
ひょう量単位
g
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ロングセラー商品のレタースケールが2024年郵便料金改定に合わせてリニューアル!。デジタルスケールよりも感覚的にわかりやすく、根強い支持を持つアナログスケール。重さと同時に郵便料金がわかるので、とっても便利です!。中央部分には各種郵便物の質量別料金が表示されています。上皿寸法は160×160mm 大きめサイズで乗せやすい。電池不使用のため電池切れの心配もありません。オフィスに一台あると、郵送費用の予算にも便利です。
材質
PS
質量(g)
670
外形寸法(mm)
W160×D197×H155
寸法(幅W×奥行D)(mm)
上皿:160×160
最小表示(g)
2
秤量(g)
500
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに
仕様
地域重量調整機能付
トラスコ品番
256-0905
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
130×183×30
質量(g)
340
電源
単4形乾電池×2個(別売)
最小表示(g)
0.1
計量皿寸法(mm)
130×130
検定
対象外
表示形式
デジタル
最小目盛(g)
0.3
秤量(kg)
3
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
・郵便物の重さと料金が確認できるレタースケール 。・郵便料金表付き、HOLDモードでフリマアプリなどの発送にも便利。・0g~1000gまでは0.5g単位で細かく測れる。・透明カバーを外して郵便料金表の入れ替えが可能(2024年10月郵便料金改定に対応)。・折りたたんで立て置き収納、フック使用で吊り下げ収納可能。・表示部が隠れる大きな荷物の重さも確認できるHOLDモード付き
付属品
お知らせ(保証付)、お試し乾電池(単4形乾電池(R03)×2本、郵便料金表
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
電源(V)
3 DC 単4形乾電池×2本 ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでも使用可
最小表示(g)
0.5(0~1000、1(1000~2000
本体寸法(mm)
寸法:約 幅134×高さ30×奥行196。受皿:約 幅134×奥行134(透明カバー含む)
本体質量(g)
約 386(乾電池含む)
電池寿命
連続使用で約100時間以上
計量範囲
0~2000g
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
仕切り板をセットしたら2段+2段の4段トレー。
分割してそれぞれを2段トレーにして使うもよし。
仕切り板を外せば深型のトレーに。
組み合わせをかえれば使い方もマルチに広がります。
サイズ
A4
セット内容
本体トレー×2、仕切板×2
材質
ハイインパクトポリスチレン
耐荷重(kg/段)
2
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
242×326×75(1段)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×370×162
プラスレタースケールNO.320専用2024年10月1日郵便料金改定シール。プラスレタースケールNO.320の盤面にこのシールを貼ることで。2024年10月1日に改訂される新郵便料金対応の郵便ばかりとして使用できます。
用途NO.320の本体カバーを外し目盛板に料金改定シールを貼れば、新郵便料金に対応できます。
仕様
プラスレタースケールNO.320専用シール
色
ブルー
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
オールプラスチック製でサビず、耐候性にも優れています。
上フタ(カバー)ははね上げ式なので郵便物の取り出しが楽です。また、半透明のポリカーボネート製なので閉めた状態でも中身が確認できます。
開口部を広くとり、出し入れしやすくなっています。
ネーム・アドレスが記入できるシール付で、表札がわりになります。
材質
本体/ポリプロピレン。上部カバー/ポリカーボネート
色
朱色
付属品
取付ねじ×3本
トラスコ品番
437-0597
質量(g)
422
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×95×355
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ポストカード・ダイレクトメールの収納などに。ポケットは片面仕様(4ポケット、1シートにハガキ4枚収納)。厚手のポケットが、中身をしっかり保護。年賀状、暑中見舞はがきの収納や、小さな書類の分類に便利。写真、切手、生地見本など趣味で使う細かい物の整理にも役立つ。ポストカードや趣味のアイテムのコレクションにもオススメ。中身が飛び出しにくい安心設計。ポケット開口部は、フタ形式の押さえ付。上下のポケット開口部にあるスリットがフタの役割を果たす。シートは開きやすいエンボス加工、シボより控えめの細かい凹凸が施された透明度の高いシート。グリーン購入法適合商品
用途ハガキ類の整理・収納。
色
透明
材質
ポリプロピレン(PP)、エンボスタイプ90μm(0.09mm)
外形寸法(mm)
縦302×横230.5
内形寸法(mm)
縦150×横106
グリーン購入法
適合
1パック(10枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
シンプルで使いやすい
皿が大きいから少し大きいものもはかりやすい
立てて置けるから収納しやすい
操作しやすい大きなボタン
切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質
表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
見やすい大画面表示で、計量もカンタン
操作がしやすい大きなボタン
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
大画面で見やすい
ボタンが大きく押しやすい
オートパワーオフの省エネ設計
「0表示ボタン」で容器の重さを差し引いたり追加計量も簡単
仕様
0表示ボタン:あり、壁掛け用フック穴:あり
材質
耐衝撃性ポリスチレン
色
ホワイト
電源
単4形乾電池
最小表示
1g
最大表示
1kg
オートパワーオフ
約4分
安定所要時間
約3秒
計量範囲
0~1000g
画面寸法(mm)
60×30
ひょう量単位
g
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヨーロッパのエッセンスを取り入れた、デザイン性と機能性を追求したシンプルモダンな郵便ポスト。多彩なカラー展開で住まいの顔となる玄関で存在感を放ちます。頑丈なスチール製で安心のロック付です。上部のフタを開けて投函します。正面扉を開けて郵便物を取り出します。扉が大きく投函物をスムーズに取り出せます
用途郵便ポスト
材質
スチール
付属品
鍵:2本/取付ネジ:4本/クッションゴム:4本/アンカープラグ:4本
サイズ(mm)
W260×H385×D80
投入口サイズ(mm)
W250×H40
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
切手を貼る手間が省けて、郵便物の発送準備がスピードアップできます。
インク色
黒
寸法(mm)
43.7×65.9
質量(g)
38
タイプ
料金別納郵便
シリーズ
Xスタンパー
盤面サイズ(mm)
直径25
対応オプション
補充インキ:XLR-20N
印面種別
浸透印
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
住宅と調和するモダンなデザインです。
幅が広くB4サイズの封筒がラクラク入ります。
市販の南京錠を取り付けて大切な郵便物を守ります。
用途郵便受け
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源
単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲
-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様
スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)
230
計量皿寸法D(mm)
190
表示
7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式
デジタル
外形寸法D(mm)
250
外形寸法W(mm)
265
外形寸法H(mm)
106
電池寿命
約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔
約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)
対応